Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 8561 fóliaszalag poliuretán átlátszó 1/2 hüvelyk x 5 m | AD6JUT 45K151

3M 8561 fóliaszalag, átlátszó poliuretán, 1/2 hüvelyk x 5 méter

Raktáron
Tétel: AD6JUT Típus: 8561Kereszthivatkozás: 45K151
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
€94.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFilmszalag
Tapadási szilárdság36 oz.
RagasztóanyagAkril
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz5.
Anyagpoliuretán
Teljesítményhőmérséklet40 fok és 275 fok F között
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság75 font / hüvelyk
Vastagság14 millil.
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.02
Hajószélesség (cm)6.02
HS-kód3919102030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
3M 8561 fóliaszalag, átlátszó poliuretán, 1 hüvelyk x 5 m | AD6JUJ 45K143 85611"€151.18
3M 8561 fóliaszalag, átlátszó poliuretán, 2 hüvelyk x 5 m | AD6JUK 45K144 85612"€356.05
3M 8561 fóliaszalag, átlátszó poliuretán, 3 hüvelyk x 5 m | AD6JUL 45K145 85613"€452.82
3M 8561 fóliaszalag, átlátszó poliuretán, 4 hüvelyk x 5 m | AD6JUM 45K146 85614"€626.31
3M 8561 fóliaszalag, átlátszó poliuretán, 5 hüvelyk x 5 m | AD6JUN 45K147 85615"€705.18
3M 8561 fóliaszalag, átlátszó poliuretán, 6 hüvelyk x 5 méter | AD6JUP 45K148 85616"€747.05
3M 8561 fóliaszalag, átlátszó poliuretán, 12 hüvelyk x 5 méter | AD6JUQ 45K149 856112 "€1,556.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 8561 fóliaszalag, átlátszó poliuretán, 1/2 hüvelyk x 5 méter
€94.99 /Mértékegység