Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 5413 filmszalag poliimid borostyán 3/8 x 5 y | AA6VUQ 15C425

3M 5413 filmszalag poliimid borostyán 3/8 "x 5 y

Raktáron
Tétel: AA6VUQ Típus: 5413Kereszthivatkozás: 15C425

Szerezd meg Október 2, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFilmszalag
Tapadási szilárdság22 oz.
Ragasztóanyagszilikon
színekBorostyán
Hossz5.
AnyagPoliimid
Teljesítményhőmérséklet-100 foktól 500 fokig F
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság33 font / hüvelyk
Vastagság2.7 millil.
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékModellHosszSzélességÁr
3M 5413 filmszalag poliimid borostyánsárga 1/2 "x 5 yd | AA6VUK 15C420 54135.1 / 2 "36.43 €
3M 5413 filmszalag poliimid borostyánsárga 1/4 "x 5 yd | AA6VUL 15C421 54135.1 / 4 "17.81 €
3M 5413 filmszalag poliimid borostyán, 1 hüvelyk x 5 yard | AA6VUM 15C422 54135.1"65.05 €
3M 5413 filmszalag poliimid borostyán, 2 hüvelyk x 5 yard | AA6VUN 15C423 54135.2"131.48 €
3M 5413 filmszalag poliimid borostyánsárga 3/4 "x 5 yd | AA6VUP 15C424 54135.3 / 4 "53.98 €
3M 5413 filmszalag poliimid borostyánsárga 1/2 "x 36 yd | AA6VUR 15C426 541336.1 / 2 "150.39 €
3M 5413 filmszalag poliimid borostyánsárga 1/4 "x 36 yd | AA6VUT 15C427 541336.1 / 4 "69.36 €

Kapcsolat

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 és 17:00 között.

3M 5413 filmszalag poliimid borostyán 3/8 "x 5 y
€25.83 /Mértékegység