3M 5300-20x14 súrolólap 20 hüvelyk x 14 hüvelyk kék, 10 db | AE8NXH 6ENG0

3M 5300-20x14 súrolólap 20 hüvelyk x 14 hüvelyk kék, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AE8NXH Modell: 5300-20x14Kereszthivatkozás: 6ENG0

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€244.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúrolóbetét
színekKék
AnyagNem szőtt nejlon / poliészter szál
Méret20 "x 14"
Sebesség175-600 fordulat / perc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.015
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
3M 5300 súrolópad 13 hüvelykes kék, 5 db | AD2TJK 3U058 530013 "€73.89
3M 5300 súrolópad 14 hüvelykes kék, 5 db | AD2TJL 3U059 530014 "€78.69
3M 5300 súrolópad 15 hüvelykes kék, 5 db | AD2TJM 3U060 530015 "€91.73
3M 5300 súrolópad 17 hüvelykes kék, 5 db | AD2TJN 3U061 530017 "€109.07
3M 5300 súrolópad 19 hüvelykes kék, 5 db | AD2TJP 3U062 530019 "€125.69
3M 5300 súrolópad 20 hüvelykes kék, 5 db | AD2TJQ 3U063 530020 "€137.48
3M 5300-28x14 súrolólap 28 hüvelyk x 14 hüvelyk kék, 10 db | AE8NXJ 6HUN1 5300-28x1428 "x 14"€276.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5300-20x14 súrolólap 20 hüvelyk x 14 hüvelyk kék, 10 Pk
€244.44 /Mértékegység