Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 5300 súrolópad 17 hüvelykes kék, 5 db | AD2TJN 3U061

3M 5300 súrolópad 17 hüvelykes kék, 5 db

Raktáron
Tétel: AD2TJN Típus: 5300Kereszthivatkozás: 3U061
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
€103.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúrolóbetét
Közép lyuk3-3 / 4 "
színekKék
AnyagNem szőtt nejlon / poliészter szál
Méret17 "
Sebesség175-600 fordulat / perc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.41
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)44.2
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
3M 5300 súrolópad 13 hüvelykes kék, 5 db | AD2TJK 3U058 530013 "€73.04
3M 5300 súrolópad 14 hüvelykes kék, 5 db | AD2TJL 3U059 530014 "€80.33
3M 5300 súrolópad 15 hüvelykes kék, 5 db | AD2TJM 3U060 530015 "€94.97
3M 5300 súrolópad 19 hüvelykes kék, 5 db | AD2TJP 3U062 530019 "€124.35
3M 5300 súrolópad 20 hüvelykes kék, 5 db | AD2TJQ 3U063 530020 "€128.11
3M 5300-20x14 súrolólap 20 hüvelyk x 14 hüvelyk kék, 10 db | AE8NXH 6ENG0 5300-20x1420 "x 14"€242.40
3M 5300-28x14 súrolólap 28 hüvelyk x 14 hüvelyk kék, 10 db | AE8NXJ 6HUN1 5300-28x1428 "x 14"€263.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5300 súrolópad 17 hüvelykes kék, 5 db
€103.72 /Mértékegység