Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

3M 3M 1350 0.5 x 72 yds fekete elektromos szalag 1/2 x 72 yard 1 mil fekete | AA6WXE 15D073

3M 3M 1350 0.5" x 72 yds fekete elektromos szalag 1/2 x 72 yard 1 mil fekete

Cikkszám: AA6WXE Modell: 3M 1350 0.5 "x 72 yds feketeKereszthivatkozás: 15D073
Raktáron

Szerezd meg Kedd, Október 1

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€36.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalag
Tapadási szilárdság30 oz.
RagasztóanyagAkril
színekFekete
Hossz72.
AnyagPoliészter
Max. Feszültség5500
Teljesítményhőmérséklet266 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány266 fok F-ig
Szakítószilárdság25 font / hüvelyk
Vastagság1 millil.
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3919102055
Származási országTW

Termék részletek:

    • UV-állóság (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMax. FeszültségSzakítószilárdságVastagságSzélességÁr
3M 3M 1318-1 0.25" x 72 yds sárga elektromos szalag 1/4 x 72 yard 1 mil sárga | AA6WWQ 15D060 3M 1318-1 0.25 "x 72 yds sárgaSárga550025 font / hüvelyk1 millil.1 / 4 "€18.71
3M 3M 1318-1 0.5" x 72 yds sárga elektromos szalag 1/2 x 72 yard 1 mil sárga | AA6WWR 15D061 3M 1318-1 0.5 "x 72 yds sárgaSárga550025 font / hüvelyk1 millil.1 / 2 "€35.15
3M 3M 1318-1 0.75" x 72 yds sárga elektromos szalag 3/4 x 72 yard 1 mil sárga | AA6WWT 15D062 3M 1318-1 0.75 "x 72 yds sárgaSárga550025 font / hüvelyk1 millil.3 / 4 "€56.77
3M 3M 1318-1 1" x 72 yds sárga elektromos szalag 1 x 72 yard 1 mil sárga | AA6WWU 15D063 3M 1318-1 1 "x 72 yds sárgaSárga550025 font / hüvelyk1 millil.1"€69.10
3M 3M 1318-1 2" x 72 yds sárga elektromos szalag 2x72 yard 1 mil sárga | AA6WWV 15D064 3M 1318-1 2 "x 72 yds sárgaSárga550025 font / hüvelyk1 millil.2"€172.86
3M 3M 1318-2 0.25" x 72 yds sárga elektromos szalag 1/4 x 72 Yard 2 mil sárga | AA6WWW 15D065 3M 1318-2 0.25 "x 72 yds sárgaSárga700050 font / hüvelyk2 millil.1 / 4 "€31.18
3M 3M 1318-2 0.5" x 72 yds sárga elektromos szalag 1/2 x 72 yard 2 mil sárga | AA6WWX 15D066 3M 1318-2 0.5 "x 72 yds sárgaSárga700050 font / hüvelyk2 millil.1 / 2 "€55.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 3M 1350 0.5" x 72 yds fekete elektromos szalag 1/2 x 72 yard 1 mil fekete
€36.36 /Mértékegység