Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 312-1222 füldugók 28db vezetékes kicsi, 200 Pk | AA8YPE 1AV18

3M 312-1222 füldugók 28db vezetékes kicsi, 200 Pk

Raktáron
Tétel: AA8YPE Modell: 312-1222Kereszthivatkozás: 1AV18

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€162.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüldugók
Kábel színeKék
Zsinór anyagaVinyl
Fém detektálhatóNem
Zajcsökkentési besorolás NRR28 dB
CsomagolásPoly táska
Pár csomagonként200
Dugó színeSárga
Dugó anyagapoliuretán
AlakCsengő
MéretS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)30.23
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezetékes / Vezeték nélküli (Vezetékes)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFém detektálhatóZajcsökkentési besorolás NRRCsomagolásAlakMéretÁr
3M P1301 füldugók 32db vezetékes univerzális, 120 Pk | AB2JLX 1MCD8 P1301-Nem32 dBPoly táskaKúposEgyetemes€229.60
3M 312-1260 füldugók 33db vezetékes univerzális, 200 Pk | AB3VQQ 1VJY2 312-1260-Nem33 dBPoly táskaCsengőEgyetemes€166.69
3M 312-1223 Füldugók 32db vezetékes Reg, 200 Pk | AC8HAF 3AC62 312-1223-Nem32 dBPoly táskaKúposSzabályos€182.50
3M 311-1252 Füldugók 33db Vezetékes Reg, 200 Pk | AC9JYX 3GY49 311-1252-Nem33 dBPoly táskaKúposSzabályos€172.39
3M P2001 füldugók 29db vezetékes univerzális, 100 Pk | AD2DJM 3NHA6 P2001-Nem29 dBPoly táskaKúposEgyetemes€226.03
3M 312-6001 füldugók 31db vezetékes nagy, 200 Pk | AD2DJR 3NHC1 312-6001-Nem31 dBPoly táskaKúposL€255.99
3M 312-1224 füldugók 32db vezetékes nagy, 200 Pk | AD2DKR 3NHH3 312-1224-Nem32 dBPoly táskaKúposL€175.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 312-1222 füldugók 28db vezetékes kicsi, 200 Pk
€162.03 /Mértékegység