Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M P1301 füldugók 32db vezetékes univerzális, 120 Pk | AB2JLX 1MCD8

3M P1301 füldugók 32db vezetékes univerzális, 120 db

Raktáron
Tétel: AB2JLX Modell: P1301Kereszthivatkozás: 1MCD8

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€229.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüldugók
Kábel színeSzürke
Zsinór anyagaVinyl
Fém detektálhatóNem
Zajcsökkentési besorolás NRR32 dB
CsomagolásPoly táska
Pár csomagonként120
Dugó színeEzüst
Dugó anyagapoliuretán
AlakKúpos
MéretEgyetemes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.64
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezetékes / Vezeték nélküli (Vezetékes)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFém detektálhatóZajcsökkentési besorolás NRRCsomagolásAlakMéretÁr
3M 312-1222 füldugók 28db vezetékes kicsi, 200 Pk | AA8YPE 1AV18 312-1222-Nem28 dBPoly táskaCsengőS€162.03
3M 312-1260 füldugók 33db vezetékes univerzális, 200 Pk | AB3VQQ 1VJY2 312-1260-Nem33 dBPoly táskaCsengőEgyetemes€166.69
3M 312-1223 Füldugók 32db vezetékes Reg, 200 Pk | AC8HAF 3AC62 312-1223-Nem32 dBPoly táskaKúposSzabályos€182.50
3M 311-1252 Füldugók 33db Vezetékes Reg, 200 Pk | AC9JYX 3GY49 311-1252-Nem33 dBPoly táskaKúposSzabályos€172.39
3M P2001 füldugók 29db vezetékes univerzális, 100 Pk | AD2DJM 3NHA6 P2001-Nem29 dBPoly táskaKúposEgyetemes€226.03
3M 312-6001 füldugók 31db vezetékes nagy, 200 Pk | AD2DJR 3NHC1 312-6001-Nem31 dBPoly táskaKúposL€255.99
3M 312-1224 füldugók 32db vezetékes nagy, 200 Pk | AD2DKR 3NHH3 312-1224-Nem32 dBPoly táskaKúposL€175.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M P1301 füldugók 32db vezetékes univerzális, 120 db
€229.60 /Mértékegység