Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 27621 radiális sörtéjű kefe 6 x 1/2 36 szemcseméretű, 80 pk | AB9JNU 2DKU7

3M 27621 radiális sörtéjű kefe 6 x 1/2 36 szemcseméretű, 80 pk

Raktáron
Tétel: AB9JNU Típus: 27621Kereszthivatkozás: 2DKU7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€864.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális sörtés kefe
CsiszolóanyagKerámia alumínium-oxid
Arbor méret1"
Ecset típusaTiszta és sorjázó
színekSötétbarna
Átmérő6"
Arc szélessége1 / 2 "
Csikorog36
Max. FORDULAT6000
típusTA típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.88
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód6804226000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArbor méretszínekÁtmérőArc szélességeCsikorogTételtípusÁr
3M 33215 radiális sörtés kefe Tc 6 átmérő x 7 / 16w 80 szemcse | AA9NRW 1ED43 332151"Sárga6"7 / 16 "80Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€188.32
3M 33212 Scotch-Brite radiális sörtéjű kefe, 1 hüvelykes peremlyuk, 6000 RPM, fehér | AA9NRX 1ED44 332121"fehér6"7 / 16 "120Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€163.17
3M 33213 radiális sörtés kefe Tc 6 átmérő x 7 / 16w 220 szemcse | AA9NRY 1ED45 332131"Piros6"7 / 16 "220Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€156.57
3M 33214 radiális sörtés kefe Tc 6 átmérő x 7 / 16w 400 szemcse | AA9NRZ 1ED46 332141"Kék6"-400Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€184.16
3M 33216 Radial sörtés kefe Tc 6 x 7/16 6 Micron | AA9NTA 1ED47 332161"Őszibarack6"7 / 16 "6 MicronRadiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€163.99
3M 33217 radiális sörtés kefe Tc 6 x 7/16 1 mikron | AA9NTB 1ED48 332171"Light Green6"7 / 16 "1 MicronRadiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€195.21
3M 33083 Radiális sörtéjű kefe Ts 8 átmérő x 1sz 120 szemcseméretű, 2 db | AB9BYQ 2AZW3 330831.25 "fehér8"1"120Radiális sörtés kefeTS típus€787.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 27621 radiális sörtéjű kefe 6 x 1/2 36 szemcseméretű, 80 pk
€864.84 /Mértékegység