Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 2520-3/4x60FT elektromos szalag 3/4 x 60 láb 8 mil, 20 pk | AB9XEY 2FZP3

3M 2520-3/4x60FT elektromos szalag 3/4 x 60 láb 8 mil, 20 pk

Raktáron
Tétel: AB9XEY Modell: 2520-3/4x60FTKereszthivatkozás: 2FZP3
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
€2,366.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalag
Tapadási szilárdság13 oz.
RagasztóanyagGumi gyanta
színekSárga
Hossz60 láb.
AnyagSzövött pamutszálas szövet
Max. Feszültség800
Teljesítményhőmérséklet221 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány220 fok F-ig
Szakítószilárdság50 font / hüvelyk
Vastagság8 millil.
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.34
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód3919102020
Származási országPK

Termék részletek:

    • UV-állóság (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellRagasztóanyagHosszHőmérséklet tartományVastagságSzélességÁr
3M 2510-3/4x36YD elektromos szalag 3/4 x 108 láb 7 mil, 48 pk | AB9KRY 2DPU5 2510-3 / 4x36YDNem tapadó108 láb.32 fok és 220 fok F között7 millil.3 / 4 "€6,545.10
3M 2510-1x36YD elektromos szalag 1 x 108 láb 7 mil sárga, 36 Pk | AB9KTD 2DPV2 2510-1x36YDNem tapadó108 láb.32 fok és 220 fok F között7 millil.1"€6,470.31
3M 2510-3/4x60FT elektromos szalag 3/4 x 60 láb 7 mil, 20 pk | AB9XDW 2FZG3 2510-3 / 4x60FTNem tapadó60 láb.32 fok és 220 fok F között7 millil.3 / 4 "€2,132.17
3M 2510-2x36 elektromos szalag 2 x 108 láb 7 mil sárga, 16 Pk | AB9XEC 2FZH4 2510-2x36Nem tapadó108 láb.32 fok és 220 fok F között7 millil.2"€5,602.59
3M 2520-2x36 elektromos szalag 2 x 108 láb 8mil sárga, 16 Pk | AB9XED 2FZH6 2520-2x36Gumi gyanta108 láb.220 fok F-ig8 millil.2"€7,142.96
3M 2520-1-1/2x36YD elektromos szalag 1-1/2 x 108 láb 8 mil, 24 pk | AB9XEU 2FZN2 2520-1-1/2x36YDGumi gyanta108 láb.220 fok F-ig8 millil.1.5 "€8,358.46
3M 2510-1-1/2x36YD elektromos szalag 1-1/2 x 108 láb 7 mil, 24 pk | AB9XEW 2FZN6 2510-1-1/2x36YDNem tapadó108 láb.32 fok és 220 fok F között7 millil.1.5 "€6,453.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 2520-3/4x60FT elektromos szalag 3/4 x 60 láb 8 mil, 20 pk
€2,366.01 /Mértékegység