3M 2520-2x36 elektromos szalag 2 x 108 láb 8mil sárga, 16 Pk | AB9XED 2FZH6

3M 2520-2x36 elektromos szalag 2 x 108 láb 8 mil sárga, 16 Pk

Raktáron
Tétel: AB9XED Modell: 2520-2x36Kereszthivatkozás: 2FZH6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,142.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalag
Tapadási szilárdság13 oz.
RagasztóanyagGumi gyanta
színekSárga
Hossz108 láb.
AnyagSzövött pamutszálas szövet
Max. Feszültség800
Teljesítményhőmérséklet221 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány220 fok F-ig
Szakítószilárdság50 font / hüvelyk
Vastagság8 millil.
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.26
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3919102020
Származási országPK

Termék részletek:

    • UV-állóság (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellRagasztóanyagHosszHőmérséklet tartományVastagságSzélességÁr
3M 2510-3/4x36YD elektromos szalag 3/4 x 108 láb 7 mil, 48 pk | AB9KRY 2DPU5 2510-3 / 4x36YDNem tapadó108 láb.32 fok és 220 fok F között7 millil.3 / 4 "€6,545.10
3M 2510-1x36YD elektromos szalag 1 x 108 láb 7 mil sárga, 36 Pk | AB9KTD 2DPV2 2510-1x36YDNem tapadó108 láb.32 fok és 220 fok F között7 millil.1"€6,470.31
3M 2510-3/4x60FT elektromos szalag 3/4 x 60 láb 7 mil, 20 pk | AB9XDW 2FZG3 2510-3 / 4x60FTNem tapadó60 láb.32 fok és 220 fok F között7 millil.3 / 4 "€2,132.17
3M 2510-2x36 elektromos szalag 2 x 108 láb 7 mil sárga, 16 Pk | AB9XEC 2FZH4 2510-2x36Nem tapadó108 láb.32 fok és 220 fok F között7 millil.2"€5,602.59
3M 2520-1-1/2x36YD elektromos szalag 1-1/2 x 108 láb 8 mil, 24 pk | AB9XEU 2FZN2 2520-1-1/2x36YDGumi gyanta108 láb.220 fok F-ig8 millil.1.5 "€8,358.46
3M 2510-1-1/2x36YD elektromos szalag 1-1/2 x 108 láb 7 mil, 24 pk | AB9XEW 2FZN6 2510-1-1/2x36YDNem tapadó108 láb.32 fok és 220 fok F között7 millil.1.5 "€6,453.57
3M 2520-3/4x60FT elektromos szalag 3/4 x 60 láb 8 mil, 20 pk | AB9XEY 2FZP3 2520-3 / 4x60FTGumi gyanta60 láb.220 fok F-ig8 millil.3 / 4 "€2,366.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 2520-2x36 elektromos szalag 2 x 108 láb 8 mil sárga, 16 Pk
€7,142.96 /Mértékegység