Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 24303TRI-XC-DA Sanding Sponge, 4 1/2 Inch X 2 7/8 X 1 Inch Size, Aluminum Oxide, Extra Coarse, 36 Grit | CN7WCJ 804CP1

3M 24303TRI-XC-DA Sanding Sponge, 4 1/2 Inch X 2 7/8 X 1 Inch Size, Aluminum Oxide, Extra Coarse, 36 Grit

Raktáron
Tétel: CN7WCJ Model: 24303TRI-XC-DAKereszthivatkozás: 804CP1
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
€14.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivacs csiszolása

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0508
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsiszolóanyagszínekFokozatCsikorogTételHosszVastagságPkg. Menny.Ár
3M 11517 csiszolószivacs Vf 3-3/4 x 2-5/8 x 1 hüvelyk, 12 Pk | AB9BUN 2AYG5 115172.62 "Alumínium-oxidAranyNagyon finom180Szivacs csiszolása3.75 "1"1€119.57
3M 02602 csiszolószivacs Sf 1/4 hüvelykes, 120 Pk | AB9CCE 2BAE1 026024.5 "Alumínium-oxidSzürkeSzuper finom500/600Szivacs csiszolása5.5 "1 / 4 "1€1,392.88
3M 02601 csiszolószivacs 5-1/2 x 4-1/2 x 1/4 hüvelyk, 120 Pk | AB9CCG 2BAE6 026014.5 "Alumínium-oxidSzürkeSzuper finom / nagyon finom800/1000Szivacs csiszolása5.5 "1 / 4 "1€1,392.88
3M 50677 Finom csiszolószivacs 3-3/4 x 2-5/8 x 1 hüvelyk, 12 Pk | AB9JQA 2DLF3 506772.62 "Kerámia alumínium-oxidGesztenyebarnaVége150Szivacs csiszolása3.75 "1"1€128.51
3M 11516 csiszolószivacs Durva 3-3/4 x 2-5/8 x 1 hüvelyk, 12 Pk | AB9JQE 2DLF8 115162.62 "Szilícium-karbidZöldDurva60Szivacs csiszolása3.75 "1"1€116.27
3M 51066 csiszolószivacs F 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 hüvelyk, 250 Pk | AB9WQQ 2FWL5 510663.75 "Alumínium-oxidSzürkeVége-Szivacs csiszolása4.75 "1 / 2 "1€884.81
3M 50673 csiszolószivacs x finom 1 hüvelyk, 12 db | AC2EGK 2JEX1 506732.62 "Alumínium-oxidAranyExtra Finom320Szivacs csiszolása3.75 "1"1€119.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 24303TRI-XC-DA Sanding Sponge, 4 1/2 Inch X 2 7/8 X 1 Inch Size, Aluminum Oxide, Extra Coarse, 36 Grit
€14.19 /Mértékegység