Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 23 1 X 30 toldószalag 1 hüvelyk x 30 láb 30 Mil fekete | AE2NXJ 4YT49

3M 23 1" x 30" toldószalag 1 hüvelyk x 30 láb 30 mil fekete

Raktáron
Tétel: AE2NXJ Modell: 23 1 "X 30"Kereszthivatkozás: 4YT49

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€75.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítő szalag
RagasztóanyagGumi gyanta
színekFekete
Hossz30 láb.
AnyagPoliészter bélés gumi
Max. Feszültség69000
Teljesítményhőmérséklet194 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány194 fok F-ig
Szakítószilárdság8 font / hüvelyk
Vastagság30 millil.
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód4008210000
Származási országBR

Termék részletek:

    • UV-állóság (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
3M 23 1 1/2 "X30 23 1 1/2"X30'1.5 "€115.75
3M 23 3/4"X30 23 3/4 "X30"3 / 4 "€63.82
3M 23 2 "X30 23 2 "X30"2"€170.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 23 1" x 30" toldószalag 1 hüvelyk x 30 láb 30 mil fekete
€75.77 /Mértékegység