3M 2229-3-3/4x10 elektromos szalag 3-3/4 x 10 láb 125 mil, 8 pk | AC2FJD 2JLH6

3M 2229-3-3/4x10 elektromos szalag 3-3/4 x 10 láb 125 mil, 8 pk

Raktáron
Tétel: AC2FJD Model: 2229-3-3/4x10Kereszthivatkozás: 2JLH6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€945.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalag
RagasztóanyagMasztix
színekFekete
Hossz10 láb.
AnyagGumi
Max. Feszültség1000
Teljesítményhőmérséklet176 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány194 fok F-ig
Vastagság125 millil.
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.57
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3919905030
Származási országUS

Termék részletek:

    • UV-állóság (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságTapadási szilárdságRagasztóanyagSzélességHosszMax. FeszültségAlakHőmérséklet tartományÁr
3M 2155-1-1/2x22FT elektromos szalag 1-1/2 x 22 láb 30 mil, 45 pk | AB9KRW 2DPU3 2155-1-1/2x22FT30 millil.--1.5 "22 láb.600Folyamatos tekercs176 fok F-ig€1,301.90
3M 2228-2x10FT elektromos szalag 2 x 10ft 65 Mil Black, 10 Pk | AB9LAT 2DTP1 2228-2x10FT65 millil.160 oz.Stabil masztix2"10 láb.1000Folyamatos tekercs194 fok F-ig€1,060.09
3M 6149 elektromos szalag 2-1/2 hüvelyk 45 mil, 250 pk | AC2FJV 2JLL3 614945 millil.65 oz.Gumi masztix2.5 "2.5 "600Négyzet176 fok F-ig€544.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 2229-3-3/4x10 elektromos szalag 3-3/4 x 10 láb 125 mil, 8 pk
€945.57 /Mértékegység