Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 2228-2x10FT elektromos szalag 2 x 10ft 65 Mil Black, 10 Pk | AB9LAT 2DTP1

3M 2228-2x10 FT elektromos szalag 2 x 10 láb 65 mil fekete, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB9LAT Modell: 2228-2x10FTKereszthivatkozás: 2DTP1

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€1,060.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalag
Tapadási szilárdság160 oz.
RagasztóanyagStabil masztix
színekFekete
Hossz10 láb.
AnyagGumi
Max. Feszültség1000
Teljesítményhőmérséklet176 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány194 fok F-ig
Szakítószilárdság9.8 font / hüvelyk
Vastagság65 millil.
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.17
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • UV-állóság (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságTapadási szilárdságRagasztóanyagSzélességHosszMax. FeszültségAlakHőmérséklet tartományÁr
3M 2155-1-1/2x22FT elektromos szalag 1-1/2 x 22 láb 30 mil, 45 pk | AB9KRW 2DPU3 2155-1-1/2x22FT30 millil.--1.5 "22 láb.600Folyamatos tekercs176 fok F-ig€1,301.90
3M 2229-3-3/4x10 elektromos szalag 3-3/4 x 10 láb 125 mil, 8 pk | AC2FJD 2JLH6 2229-3-3/4x10125 millil.-Masztix3.75 "10 láb.1000Folyamatos tekercs194 fok F-ig€945.57
3M 6149 elektromos szalag 2-1/2 hüvelyk 45 mil, 250 pk | AC2FJV 2JLL3 614945 millil.65 oz.Gumi masztix2.5 "2.5 "600Négyzet176 fok F-ig€544.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 2228-2x10 FT elektromos szalag 2 x 10 láb 65 mil fekete, 10 pk
€1,060.09 /Mértékegység