3M 2155-1-1/2x22FT elektromos szalag 1-1/2 x 22 láb 30 mil, 45 pk | AB9KRW 2DPU3

3M 2155-1-1/2x22FT elektromos szalag 1-1/2 x 22 láb 30 mil, 45 pk

Raktáron
Cikkszám: AB9KRW Model: 2155-1-1/2x22FTKereszthivatkozás: 2DPU3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,301.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalag
színekFekete
Hossz22 láb.
AnyagGumi
Max. Feszültség600
Teljesítményhőmérséklet176 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány176 fok F-ig
Szakítószilárdság300 font / hüvelyk
Vastagság30 millil.
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.5
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód3919905030
Származási országBR

Termék részletek:

    • UV-állóság (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságTapadási szilárdságRagasztóanyagSzélességHosszMax. FeszültségAlakHőmérséklet tartományÁr
3M 2228-2x10FT elektromos szalag 2 x 10ft 65 Mil Black, 10 Pk | AB9LAT 2DTP1 2228-2x10FT65 millil.160 oz.Stabil masztix2"10 láb.1000Folyamatos tekercs194 fok F-ig€1,060.09
3M 2229-3-3/4x10 elektromos szalag 3-3/4 x 10 láb 125 mil, 8 pk | AC2FJD 2JLH6 2229-3-3/4x10125 millil.-Masztix3.75 "10 láb.1000Folyamatos tekercs194 fok F-ig€945.57
3M 6149 elektromos szalag 2-1/2 hüvelyk 45 mil, 250 pk | AC2FJV 2JLL3 614945 millil.65 oz.Gumi masztix2.5 "2.5 "600Négyzet176 fok F-ig€544.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 2155-1-1/2x22FT elektromos szalag 1-1/2 x 22 láb 30 mil, 45 pk
€1,301.90 /Mértékegység