3M 10699 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 240 G Sc, 500 Pk | AB9WUM 2FXT2

3M 10699 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 240 G Sc, 500 Pk

Raktáron
Tétel: AB9WUM Típus: 10699Kereszthivatkozás: 2FXT2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,974.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló lap
CsiszolóanyagSzilícium-karbid
HátlapPapír
HátsúlyC
színekFekete
FokozatNagyon finom
Csikorog240
Hossz11 "
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.8
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagHátlapHátsúlyszínekCsikorogHosszSzélességÁr
3M 02042 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk P240 G alumínium-oxid, 250 Pk | AB9BYV 2AZX7 02042Alumínium-oxidPapírAFeketeP24011 "3.62 "€876.35
3M 99401 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 220 G alumínium-oxid, 25 Pk | AB9JHN 2DHT2 99401Alumínium-oxidPapírCCserez22011 "9"€26.62
3M 88590 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 180 G alumínium-oxid, 25 Pk | AB9JLB 2DJR6 88590Alumínium-oxidSzövetCCserez18011 "9"€27.49
3M 88600 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 180 G Sc, 25 Pk | AB9JLM 2DJW7 88600Szilícium-karbidPapírCCserez18011 "9"€638.31
3M 99436 Csiszolólap 11-1/4 x 4-3/16 hüvelyk 220 G, 10 Pk | AB9WBY 2FRB4 99436Szilícium-karbid--Cserez22011.25 "4.187 "€447.37
3M 11635 Csiszolólap 11-1/4 x 4-3/16 hüvelyk 180 G, 10 Pk | AB9WCB 2FRB7 11635Szilícium-karbidSzövetJCserez18011.25 "4.187€457.26
3M 216U csiszolólap 9 x 3-5/8 hüvelyk P180 G alumínium-oxid, 500 Pk | AB9WRN 2FWY8 216UAlumínium-oxidPapírAAranyP1809"9"€614.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 10699 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 240 G Sc, 500 Pk
€1,974.01 /Mértékegység