Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 11635 Csiszolólap 11-1/4 x 4-3/16 hüvelyk 180 G, 10 Pk | AB9WCB 2FRB7

3M 11635 Csiszolólap 11-1/4 x 4-3/16 hüvelyk 180 G, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AB9WCB Típus: 11635Kereszthivatkozás: 2FRB7

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€457.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló lap
CsiszolóanyagSzilícium-karbid
HátlapSzövet
HátsúlyJ
színekCserez
FokozatNagyon finom
Csikorog180
Hossz11.25 "
Szélesség4.187

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.81
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód6805301000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagHátlapHátsúlyszínekCsikorogHosszSzélességÁr
3M 02042 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk P240 G alumínium-oxid, 250 Pk | AB9BYV 2AZX7 02042Alumínium-oxidPapírAFeketeP24011 "3.62 "€876.35
3M 99401 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 220 G alumínium-oxid, 25 Pk | AB9JHN 2DHT2 99401Alumínium-oxidPapírCCserez22011 "9"€26.62
3M 88590 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 180 G alumínium-oxid, 25 Pk | AB9JLB 2DJR6 88590Alumínium-oxidSzövetCCserez18011 "9"€27.49
3M 88600 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 180 G Sc, 25 Pk | AB9JLM 2DJW7 88600Szilícium-karbidPapírCCserez18011 "9"€638.31
3M 99436 Csiszolólap 11-1/4 x 4-3/16 hüvelyk 220 G, 10 Pk | AB9WBY 2FRB4 99436Szilícium-karbid--Cserez22011.25 "4.187 "€447.37
3M 216U csiszolólap 9 x 3-5/8 hüvelyk P180 G alumínium-oxid, 500 Pk | AB9WRN 2FWY8 216UAlumínium-oxidPapírAAranyP1809"9"€614.40
3M 10699 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 240 G Sc, 500 Pk | AB9WUM 2FXT2 10699Szilícium-karbidPapírCFekete24011 "4"€1,974.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 11635 Csiszolólap 11-1/4 x 4-3/16 hüvelyk 180 G, 10 Pk
€457.26 /Mértékegység