3M 88600 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 180 G Sc, 25 Pk | AB9JLM 2DJW7

3M 88600 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 180 G Sc, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AB9JLM Típus: 88600Kereszthivatkozás: 2DJW7

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€638.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló lap
CsiszolóanyagSzilícium-karbid
HátlapPapír
HátsúlyC
színekCserez
FokozatNagyon finom
Csikorog180
Hossz11 "
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagHátlapHátsúlyszínekCsikorogHosszSzélességÁr
3M 02042 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk P240 G alumínium-oxid, 250 Pk | AB9BYV 2AZX7 02042Alumínium-oxidPapírAFeketeP24011 "3.62 "€876.35
3M 99401 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 220 G alumínium-oxid, 25 Pk | AB9JHN 2DHT2 99401Alumínium-oxidPapírCCserez22011 "9"€26.62
3M 88590 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 180 G alumínium-oxid, 25 Pk | AB9JLB 2DJR6 88590Alumínium-oxidSzövetCCserez18011 "9"€27.49
3M 99436 Csiszolólap 11-1/4 x 4-3/16 hüvelyk 220 G, 10 Pk | AB9WBY 2FRB4 99436Szilícium-karbid--Cserez22011.25 "4.187 "€447.37
3M 11635 Csiszolólap 11-1/4 x 4-3/16 hüvelyk 180 G, 10 Pk | AB9WCB 2FRB7 11635Szilícium-karbidSzövetJCserez18011.25 "4.187€457.26
3M 216U csiszolólap 9 x 3-5/8 hüvelyk P180 G alumínium-oxid, 500 Pk | AB9WRN 2FWY8 216UAlumínium-oxidPapírAAranyP1809"9"€614.40
3M 10699 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 240 G Sc, 500 Pk | AB9WUM 2FXT2 10699Szilícium-karbidPapírCFekete24011 "4"€1,974.01

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 88600 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 180 G Sc, 25 Pk
€638.31 /Mértékegység