Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 08458 Pillar Foam Nvh | AC2KDF 2KUU5

3M 08458 Pillar Foam Nvh

Raktáron
Tétel: AC2KDF Típus: 08458Kereszthivatkozás: 2KUU5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€125.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOszlopos hab, NVH
Esetmennyiség6
Konténer mérete200 ml
Keményedési idő60 jegyzőkönyvet
típus2. rész uretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3909505000
Származási országUS

Termék részletek:

A 3M 08458 oszlophab (NVH) egy kétkomponensű uretánhabanyag, amely ideális a zaj, a vibráció és a keménység elnyelésére. Használható az OEM merev, nem szerkezeti hab helyettesítésére az üregek kitöltésére autóipari alkalmazásokban. Ez az NVH hab 200 ml-es patronban kapható, amely körülbelül 225 köbhüvelyk hab térfogatra bővül kézi és pneumatikus 3M applikátorokkal.

Jellemzők:

  • A 3M 08458 Pillar NVH hab a teljes kikeményedés után merevvé válik a professzionális ütközésjavítási használatra.
  • Ez hang- és rezgéscsökkentő anyagként is működhet autóipari alkalmazásokban.
  • Ez a 3M NVH hab táguló tulajdonságokkal rendelkezik, így könnyedén áramlik a nehezen elérhető üregek felé.

Kompatibilis tartozékok:

  • 3M 08571 vagy 08117 kézi applikátorok és 09930 pneumatikus applikátorok: Ezekkel az applikátorokkal lehet kinyomni a 3M NVH habot és felvinni a kívánt felületekre.
  • 3M 08193 és 08194 statikus keverőfúvókák: Ezek a fúvókák a 3M 08458 NVH habhoz illeszkednek, hogy a kívánt területre adagolják.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Melyek a 3M 08458 Pillar Foam NVH teljesítményjellemzői?

A. A tipikus teljesítményjellemzők 73 °C (23 °F) környezeti levegő és hordozó hőmérséklet mellett a következők:

  • Habzási idő: 1 perc
  • Munkaidő: 5 perc
  • Kötési idő: 1 óra

K. Mit tartalmaz a 3M 08458 Pillar Foam NVH két része?

V. Ennek a 3M 08458 Pillar NVH habnak egy része fehér színű uretánt, míg egy másik borostyán/barna színű gyógyító folyadékot tartalmaz. Mindkét folyadék csak összekeverés után válik szilárdvá.

K. Milyen az üzemi hőmérséklete ennek a 3M 08458 Pillar Foam NVH-nak?

A. -20 és 180 °F között (-20 és 82 °C között)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 08458 Pillar Foam Nvh
€125.37 /Mértékegység