Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 6918 Deep Impact Socket, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 9/16 hüvelykes méret | AF8NBT 29AM49

WRIGHT TOOL 6918 Deep Impact foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 9/16 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AF8NBT Típus: 6918Kereszthivatkozás: 29AM49

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€57.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagMelegen kovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz3 7 / 64 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret9 / 16 "
Dugasz mélységeMély

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 6920 mélyütős aljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 5/8 hüvelykes méret | AF8NBU 29AM50 69203 7 / 64 "5 / 8 "€56.24
WRIGHT TOOL 6922 mélyütős aljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 11/16 hüvelykes méret | AF8NBV 29AM51 69223 7 / 64 "11 / 16 "€57.72
WRIGHT TOOL 6924 mélyütős aljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 3/4 hüvelykes méret | AF8NBW 29AM52 69243 7 / 64 "3 / 4 "€58.32
WRIGHT TOOL 6926 mélyütős aljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 13/16 hüvelykes méret | AF8NBX 29AM53 69263 7 / 64 "13 / 16 "€58.78
WRIGHT TOOL 6928 mélyütős aljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 7/8 hüvelykes méret | AF8NBY 29AM54 69283 7 / 64 "7 / 8 "€59.40
WRIGHT TOOL 6930 mélyütős aljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 15/16 hüvelykes méret | AF8NBZ 29AM55 69303 7 / 64 "15 / 16 "€59.62
WRIGHT TOOL 6932 mélyütős aljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1 hüvelykes méret | AF8NCA 29AM56 69323 7 / 64 "1"€60.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 6918 Deep Impact foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 9/16 hüvelykes méret
€57.56 /Mértékegység