WESTWARD Vak szegecsek, gomb


Szűrő
StílusModellFúró méretGrip tartományFej Dia.FejmagasságLyuk méretTüskés anyagSzegecs Dia.Szegecs hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
5NNY6
#110.376–0.500 ”0.375 "0.06 "0.192–0.196 ”Alumínium3 / 16 "0.7 "-
ajánlatkérés
B
5NNZ0
#110.751–0.875 ”0.370 "0.059 "0.192–0.196 ”Alumínium3 / 16 "1.051 "€36.70
C
5RTV5
#110.876–1.000 ”0.370 "0.063 "0.192–0.196 ”Rozsdamentes acél3 / 16 "1.177 "€216.31
D
5RUC0
#110.501–0.625 ”0.622 "0.079 "0.192–0.196 ”Acél3 / 16 "0.799 "€50.81
E
5NPH0
#110.626–0.750 ”0.370 "0.057 "0.192–0.196 ”Acél3 / 16 "0.925 "-
ajánlatkérés
F
5 RUD7
#110.251–0.375 ”0.622 "0.079 "0.192–0.196 ”Rozsdamentes acél3 / 16 "0.551 "-
ajánlatkérés
G
5NPD0
#200.376–0.500 ”0.315 "0.049 "0.160–0.164 ”Acél5 / 32 "0.65 "€29.68
H
5NPC8
#200.188–0.250 ”0.315 "0.049 "0.160–0.164 ”Acél5 / 32 "0.401 "-
ajánlatkérés
I
5RTX8
#200.188–0.312 ”0.315 "0.063 "0.160–0.164 ”Acél5 / 32 "0.532 "€52.79
J
5NPE4
F0.376–0.500 ”0.500 "0.087 "0.257–0.261 ”Acél1 / 4 "0.724 "-
ajánlatkérés
K
5NNZ6
F0.376–0.500 ”0.500 "0.08 "0.257–0.261 ”Alumínium1 / 4 "0.75 "-
ajánlatkérés
L
5NPE6
F0.626–0.750 ”0.500 "0.087 "0.257–0.261 ”Acél1 / 4 "1"-
ajánlatkérés
M
5NPH5
F0.376–0.500 ”0.500 "0.087 "0.257–0.261 ”Acél1 / 4 "0.724 "€6.62
N
5RTV9
F0.501–0.625 ”0.500 "0.087 "0.257–0.261 ”Rozsdamentes acél1 / 4 "0.85 "€74.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?