Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5RTV9 vakszegecs, gomb, 1/4 X 0.850 menetméret, 100 pk | AE6GCB

WESTWARD 5RTV9 vakszegecs, gomb, 1/4 x 0.850 menetméret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE6GCB Modell: 5RTV9
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
€74.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méretF
Grip tartomány0.501–0.625 ”
Fej Dia.0.500 "
Fejmagasság0.087 "
fej típusaGomb
Lyuk méret0.257–0.261 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza0.85 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Egyetlen nyíróerő (font)1700
Szakítószilárdság2100 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.828
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8308206000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mag (szilárd)

Termékváltozatok

TermékekModellFúró méretGrip tartományFej Dia.FejmagasságLyuk méretTüskés anyagSzegecs Dia.Szegecs hosszaÁr
WESTWARD 5RTV5 vakszegecs, gomb, 3/16 X 1.177 menetméret, 100 pk | AE6GBY 5RTV5#110.876–1.000 ”0.370 "0.063 "0.192–0.196 ”Rozsdamentes acél3 / 16 "1.177 "€216.31
WESTWARD 5RUC0 vakszegecs, gomb, 3/16 X 0.799 hossz, 250 pk | AE6GHL 5RUC0#110.501–0.625 ”0.622 "0.079 "0.192–0.196 ”Acél3 / 16 "0.799 "€50.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5RTV9 vakszegecs, gomb, 1/4 x 0.850 menetméret, 100 pk
€74.37 /csomag