Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF26A 1-25 1/4 Water Pressure Regulator, 2 Way, 1/4 Inch Inlet, 20.7 Bar Pressure | BP4DUG 0009810

WATTS LF26A 1-25 1/4 víznyomás-szabályozó, 2 utas, 1/4 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BP4DUG Modell: LF26A 1-25 1/4Kereszthivatkozás: 0009810
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
€365.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomásszabályozó szelep
Állítható csökkentett nyomástartomány1-25 psi
test anyagaSárgaréz
LemezanyagBuna N.
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás300 PSI
Mfr. SorozatLF26A
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány0.7 Bar
SzűrőNem
Stílus2 út
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54

Termék részletek:

Víznyomás-szabályozó, 2 utas, 1/4 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaBemeneti méretBemeneti menet típusaKimeneti méretVágóanyagÁr
WATTS 3/8 LF26A 1-25 víznyomásszabályozó szelep 3/8 hüvelyk | AB8QWT 26X102 3/8 LF26A 1-25-Ólommentes sárgaréz3 / 8 "-3 / 8 "-€128.77
WATTS LF26A 10-125 3/8 víznyomás-szabályozó, 2 utas, 3/8 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás | BP2RFY 0009816 LF26A 10-125 3/810-125 psiÓlommentes sárgaréz3 / 8 "NPT3 / 8 "Bronz€365.72
WATTS LF26A 3-50 1/2 víznyomás-szabályozó, 2 utas, 1/2 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás | BP2VUX 0009819 LF26A 3-50 1/23-50 psiÓlommentes sárgaréz1 / 2 "NPT1 / 2 "Bronz€474.56
WATTS LF26A 1-25 3/8 víznyomás-szabályozó, 2 utas, 3/8 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás | BP3LKB 0009814 LF26A 1-25 3/81-25 psiSárgaréz3 / 8 "NPT3 / 8 "-€365.72
WATTS LF26A 50-175 3/8 víznyomás-szabályozó, 2 utas, 3/8 hüvelykes bemeneti nyílás, 20.7 bar nyomás | BP3LKC 0009817 LF26A 50-175 3/850-175 psiSárgaréz3 / 8 "NPT3 / 8 "-€365.72
WATTS LF26A 1-25 1/2 víznyomás-szabályozó, 2 utas, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 20.7 bar nyomás | BP3MHX 0009818 LF26A 1-25 1/20-25 psiÓlommentes sárgaréz1 / 2 "NPT1 / 2 "Ólommentes sárgaréz€474.56
WATTS LF26A 1-25 1/8 víznyomás-szabályozó, 2 utas, 1/8 hüvelykes bemenet, 21 bar nyomás | BP3RAV 0125325 LF26A 1-25 1/81-25 psiSárgaréz1 / 8 "ftp kiterjesztés1 / 8 "-€392.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF26A 1-25 1/4 víznyomás-szabályozó, 2 utas, 1/4 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás
€365.72 /Mértékegység