Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF223-B-HP 1/2 víznyomás-csökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 20.7 bar nyomás | BP3ZHM 0298508

WATTS LF223-B-HP 1/2 víznyomás-csökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BP3ZHM Modell: LF223-B-HP 1/2Kereszthivatkozás: 0298508
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
€1,533.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Állítható csökkentett nyomástartomány50-145 psi
test anyagaÓlommentes sárgaréz
LemezanyagEPDM
Nagynyomású csökkentett nyomástartomány50-145 psi
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás300 PSI
Mfr. SorozatLF223
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány3.4 Bar
SzűrőNem
StílusStandard
Szelep tervezésStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.034

Termék részletek:

Víznyomás-csökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretCsőméretVágóanyagÁr
WATTS 1/2 LF 223 víznyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AE3JFG 5DMC1 1/2 LF 2234.25 "-----1 / 2 "-€479.24
WATTS 11/4 LF 223 víznyomáscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelykes | AE3JFH 5DMC4 11/4 LF 2235"-----1.25 "-€1,455.73
WATTS 2 LF 223 víznyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes | AE3JFJ 5DMC6 2 LF 2238"-----2"-€3,068.25
WATTS LF223 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás | BP2NJP 0298514 LF223 3/4--Ólommentes réz szilícium ötvözet20.7 Bar33 F fok3 / 4 "-Bronz€483.73
WATTS LF223 1 1/2 víznyomáscsökkentő szelep, 1 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 20.7 bar nyomás | BP2VVY 0298568 LF223 1 1/2-25-75 psiÓlommentes sárgaréz300 PSI33 fok. F1-1 / 2 "-Bronz€1,586.55
ajánlatkérés
WATTS LF223-SB-LP 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 20.7 bar nyomás | BP3RAD 0125304 LF223-SB-LP 3/4--Ólommentes sárgaréz20.7 Bar33 F fok3 / 4 "--€1,994.31
WATTS LF223-LP 2 1/2 víznyomáscsökkentő szelep, 2 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 20.7 bar nyomás | BP3RAG 0125299 LF223-LP 2 1/2-10-35 psiÖntöttvas300 PSI33 fok. F2-1 / 2 "--€8,010.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF223-B-HP 1/2 víznyomás-csökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás
€1,533.52 /Mértékegység