Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3510B-1008 gyorscsatlakozós csatlakozó, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, üzemi nyomás 17.2 bar | AA9GNU 1DAJ8 / 650104

WATTS 3510B-1008 gyorscsatlakozós anya csatlakozó, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, üzemi nyomás 17.2 bar

Raktáron
Tétel: AA9GNU Modell: 3510B-1008Kereszthivatkozás: 1DAJ8 / 650104

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaPoliszulfon
színekfehér
Kapcsolat típusaCső x NPS
befejezPoliszulfon
Szerelvény típusaConnector
Bemeneti anyagPoliszulfon
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagPoliszulfon
Max. Nyomás250 psi
Max. Munkahelyi nyomás17.2 Bar
Mfr. Sorozat3510B
Min. Hőmérséklet75 F fok
Kimeneti anyagPoliszulfon
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Dia kívül.1-1 / 8 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság180 fok F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretDia kívül.CsőméretCsőméretÁr
WATTS 3510B-1012 női csatlakozó 1/2 x 3/4 hüvelyk 250 Psi | AA9GNV 1DAJ9 3510B-1012---3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"€26.28
WATTS 3510B-1014 női csatlakozó 1/2 x 3/4 hüvelykes 250 Psi | AA9GNW 1DAK2 3510B-1014---3 / 4 "1 / 2 "€32.94
WATTS 3510B-1412 gyorscsatlakozós csatlakozó, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, üzemi nyomás 17.2 bar | AA9GNX 1DAK3 / 650108 3510B-14123 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€31.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3510B-1008 gyorscsatlakozós anya csatlakozó, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, üzemi nyomás 17.2 bar
€16.04 /Mértékegység