WATTS Ames Maxim sorozatú M400 csökkentett nyomású zóna szerelvények


Szűrő
Visszafolyásgátló típusa: Csökkentett nyomású zóna szerelvény , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Testminta: Egyenes , Bemeneti csatlakozás: Karimás ízület , Max. Hőmérséklet: 110 fok. F , Max. Munkahelyi nyomás: 175 PSI , Min. Hőmérséklet: 33 fok. F , Kimeneti csatlakozás: Karimás ízület , Ülés anyaga: Gumi , Típus: készlet
StílusModellBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
M400-DOSY 2 1/2
2 1 / 2 "€6,836.03
ajánlatkérés
A
M400-DOSY 3
3"€7,691.91
ajánlatkérés
A
M400-DOSY 4
4"€10,230.80
ajánlatkérés
A
M400-DOSY 6
6"€15,983.58
ajánlatkérés
A
M400-DOSY 8
8"€24,351.70
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?