WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret | BZ7XNB 0111620

WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes méret

Tétel: BZ7XNB Modell: 957-RPDA-OSY-CFM 2 1/2Kereszthivatkozás: 0111620
€5,713.39 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésEgyenes
FelszerelésNem
Bemeneti méret2-1 / 2 "
Bemeneti típusHornyolt ízület
Max. Hőmérséklet110 F fok
Max. Munkahelyi nyomás12.06 Bar
Mérő típusaCFM
Mfr. Sorozat957RPDA
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusHornyolt ízület
SzűrőNem
típusSzelep a tartozékhoz
Szelep típusaKülső szár és járom kapu szelep

Termék részletek:

Csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 3 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ7XNC 0111621 957-RPDA-OSY-CFM 33"3"€5,242.69
ajánlatkérés
WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 4 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ7XND 0111622 957-RPDA-OSY-CFM 44"4"€6,849.68
ajánlatkérés
WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 6 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ7XNE 0111623 957-RPDA-OSY-CFM 66"6"€9,865.38
ajánlatkérés
WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 8 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ7XNF 0111624 957-RPDA-OSY-CFM 88"8"€16,254.88
ajánlatkérés
WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 10 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 10 hüvelykes méret, rozsdamentes acél | BZ7XNG 0111625 957-RPDA-OSY-CFM 1010 "10 "€19,000.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes méret
€5,713.39 /Mértékegység