WATTS SR909-OSY 10 csökkentett nyomású zóna szerelvény, mechanikus csatlakozás, 10 hüvelykes, öntöttvas | CB3ANX 0385755

WATTS SR909-OSY 10 csökkentett nyomású zóna szerelvény, mechanikus csukló, 10 hüvelykes, öntöttvas

Tétel: CB3ANX Modell: SR909-OSY 10Kereszthivatkozás: 0385755
€62,121.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Karosszéria befejezéseEpoxi bevonatú
test anyagaÖntöttvas
FelszerelésNem
Bemeneti méret10 "
Bemeneti típusMechanikus csukló
Max. Hőmérséklet110 F fok
Max. Munkahelyi nyomás12.06 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat909
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret10 "
Kimeneti típusMechanikus csukló
Ülés anyagaBronz
SzűrőNem
típusSzelep a tartozékhoz
Szelep típusaKülső szár és járom kapu szelep

Termék részletek:

Csökkentett nyomású zóna szerelvény, mechanikus csukló, 10 hüvelykes, öntöttvas

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti mérettípusSzelep típusaÁr
WATTS 909-DNRS-S 4 csökkentett nyomású zóna szerelvény, mechanikus csatlakozás, 4 hüvelykes, öntöttvas | BY3TRD 0389416 909-DNRS-S 44"110 F fok12.06 Bar33 F fok4"Szelep a tartozékhozNem emelkedő szárszelep€10,113.98
ajánlatkérés
WATTS 909-DNRS-S-FDA 2 1/2 csökkentett nyomású zóna szerelvény, mechanikus csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méretű, öntöttvas | BY3TRG 0389422 909-DNRS-S-FDA 2 1/22-1 / 2 "110 F fok12.06 Bar33 F fok2-1 / 2 "Szelep a tartozékhozNem emelkedő szárszelep€10,825.73
ajánlatkérés
WATTS 909-DNRS-S-FDA 3 csökkentett nyomású zóna szerelvény, mechanikus csukló, 3 hüvelykes, öntöttvas | BY3TRJ 0389423 909-DNRS-S-FDA 33"110 F fok12.06 Bar33 F fok3"Szelep a tartozékhozNem emelkedő szárszelep€12,249.22
ajánlatkérés
WATTS 909-DNRS-S-FDA 4 csökkentett nyomású zóna szerelvény, mechanikus csukló, 4 hüvelykes, öntöttvas | CB2RJY 0389424 909-DNRS-S-FDA 44"110 fok. F175 PSI33 fok. F4"készletNem emelkedő szárszelep€15,547.58
ajánlatkérés
WATTS 909-DNRS-S-FDA 6 csökkentett nyomású zóna szerelvény, mechanikus csukló, 6 hüvelykes, öntöttvas | CB2RJZ 0389425 909-DNRS-S-FDA 66"110 F fok12.06 Bar33 F fok6"Szelep a tartozékhozNem emelkedő szárszelep€23,146.75
ajánlatkérés
WATTS SR909-OSY 4 csökkentett nyomású zóna szerelvény, mechanikus csukló, 4 hüvelykes, öntöttvas | CB3ANT 0385752 SR909-OSY 44"110 fok. F175 PSI33 fok. F4"Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€15,948.58
ajánlatkérés
WATTS SR909-OSY 6 csökkentett nyomású zóna szerelvény, mechanikus csukló, 6 hüvelykes, öntöttvas | CB3ANV 0385753 SR909-OSY 66"110 F fok12.06 Bar33 F fok6"Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€23,181.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS SR909-OSY 10 csökkentett nyomású zóna szerelvény, mechanikus csukló, 10 hüvelykes, öntöttvas
€62,121.00 /Mértékegység