Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 77S1 1/4 Y szűrő, 1/4 hüvelykes bemenet, 208 fok C, 400 Psi nyomás | CA4GUW 0220082

WATTS 77S1 1/4 Y szűrő, 1/4 hüvelykes bemenet, 208 fok C, 400 Psi nyomás

Raktáron
Cikkszám: CA4GUW Modell: 77S1 1/4Kereszthivatkozás: 0220082

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€22.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
test anyagaÖntöttvas
Testmintázatipszilon
Testnevelésipszilon
FedőanyagÖntöttvas
Borító típusaCsapos záródugó nélkül
TömítőanyagPTFE
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Működési hőmérséklet406 fok. F
Max. Nyomás400 psi
Mfr. Sorozat77SI
Min. Hőmérséklet32 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Dugó anyagaNincs dugó
Nyomás értékelés27.6 bar 66 C fokon / 17.2 Bar 208 C fokon
Rögzítő burkolat típusaCsapos záródugó nélkül
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret20 háló
Szűrőipszilon
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5332

Termék részletek:

Y szűrő, 1/4 hüvelykes bemenet, 208 fok C, 400 Psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellTömítőanyagBemeneti méretKimeneti méretRögzítő burkolat típusaÁr
WATTS 77SI 1 Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 27.6 bar max. Nyomás | BY4CLB 0220075 77SI 1Rosttal töltött NBR1"3 / 4 "Csapos záródugóval€50.47
WATTS 77S1 1 1/2 Y szűrő, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 20 mesh szitaméret, 400 psi nyomás | BY6QZQ 0220079 77S1 1 1/2Rosttal töltött NBR1 1 / 2 "3 / 4 "Csapos záródugóval€83.14
WATTS 77SI 1/2 Y szűrő, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 20 mesh szitaméret, 400 psi nyomás | BY6QZX 0220071 77SI 1/2Rosttal töltött NBR1 / 2 "1 / 4 "Csapos záródugóval€28.25
WATTS 77S1 3/8 Y szűrő, 3/8 hüvelykes bemeneti nyílás, 20 mesh szitaméret, 400 psi nyomás | CA4GUT 0220083 77S1 3/8Rosttal töltött NBR3 / 8 "1 / 4 "Csapos záródugóval€33.06
WATTS 77S1 2 Y szűrő, 2 hüvelykes bemenet, 208 fok C, 400 Psi nyomás | CA9NRC 0220081 77S1 2PTFE2"3 / 4 "Csapos záródugó nélkül€129.01
WATTS 77S1 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 20 mesh szitaméret, 400 psi nyomás | CC3KGA 0220077 77S1 1 1/4Rosttal töltött NBR1 1 / 4 "3 / 4 "Csapos záródugóval€86.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 77S1 1/4 Y szűrő, 1/4 hüvelykes bemenet, 208 fok C, 400 Psi nyomás
€22.57 /Mértékegység