Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS CCGT09T302-PF5 WPP20 Keményfém Esztergabetét Ccgt 3/8 Inch | AF8MBE 28MA77

WALTER TOOLS CCGT09T302-PF5 WPP20 keményfém esztergabetét CCGt 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF8MBE Modell: CCGT09T302-PF5 WPP20Kereszthivatkozás: 28MA77

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€37.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számCCGT3 (2.5) 0.5-PF5
Chip BreakerPF
BevonatCVD
Vágási iránySemleges
FokozatWPP20
Felírt kör3 / 8 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot80 fokos gyémánt
Helyezze be a méretet3 / 8 "
Helyezze be a vastagságot0.156 "
ISO számCCGT09T302-PF5 WPP20
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma2
Orr sugara0.008 "
GereblyePozitív
Enyhítési szög7 fok
StílusCCGT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (igen)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számBevonatFokozatOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS CCGT09T302-PF5 WSM30 keményfém esztergáló betét Ccgt 3/8 hüvelykes | AF8MBF 28MA79 CCGT09T302-PF5 WSM30CCGT3 (2.5) 0.5-PF5PVDWSM300.008 "€35.96
WALTER TOOLS CCGT09T304-PF2 WSM10 keményfém esztergabetét Ccgt 3/8 hüvelykes | AF8MBG 28MA80 CCGT09T304-PF2 WSM10CCGT3 (2.5) 1-PF2PVDWSM100.016 "€37.78
WALTER TOOLS CCGT09T304-PF5 WPP20 Keményfém Esztergabetét Ccgt 3/8 Inch | AF8MBJ 28MA82 CCGT09T304-PF5 WPP20CCGT3 (2.5) 1-PF5CVDWPP200.016 "€36.29
WALTER TOOLS CCGT09T304-PF5 WPP30 Keményfém Esztergabetét Ccgt 3/8 Inch | AF8MBK 28MA83 CCGT09T304-PF5 WPP30CCGT3 (2.5) 1-PF5CVDWPP300.016 "€36.29
WALTER TOOLS CCGT09T304-PF5 WSM30 keményfém esztergabetét Ccgt 3/8 hüvelykes | AF8MBL 28MA84 CCGT09T304-PF5 WSM30CCGT3 (2.5) 1-PF5PVDWSM300.016 "€35.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS CCGT09T302-PF5 WPP20 keményfém esztergabetét CCGt 3/8 hüvelykes
€37.20 /Mértékegység