VICTOR PT-Cut Master A-80 automatikus plazmavágó rendszer 1/2 hüvelyk | AD4PQU 42W350

VICTOR PT-Cut Master A-80 Auto Plasma Cutting System 1/2 In

Raktáron
Tétel: AD4PQU Modell: PT-Cut Master A-80Kereszthivatkozás: 42W350

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,561.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlasma Cutter
Kábel hossza35 láb.
Vágási kapacitás1 / 2 "
DesignElektronikus
Bemenet100 erősítők
Bemeneti feszültség220/440
Teljes mélység31 "
Teljes magasság21 "
Teljes szélesség13 "
PSI75
Névleges kimenet80 A / óra

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8515290000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágási kapacitásTeljes mélységÁr
VICTOR PT-Cut Master A-120 automatikus plazmavágó rendszer 5/8 hüvelykes | AD4PQV 42W351 PT-Cut Master A-1205 / 8 "32 "€11,768.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICTOR PT-Cut Master A-80 Auto Plasma Cutting System 1/2 In
€9,561.87 /Mértékegység