VESTIL VHMS-30 acél géphenger, 30000 fonttal. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8BPY Modell: VHMS-30

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€701.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés görgő
Kapacitás30000 lbs.
Görgős anyagAcél
Kerékméret0.75 "
Görgős típusAcélhenger
színeknarancs
alkatrészekGéphenger
Magasság5"
Hossz12.75 "
Terhelhetőség30000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma1
Kerekek száma1
Henger magassága3 / 4 "
Henger hossza3 1 / 4 "
Henger anyagAcél
Méret12.75 "x 6.5"
kerékméret3.25 "
Kerék típusaAcélhenger
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)32.39
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8428900290
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszTerhelhetőségMéretSzélességÁr
VESTIL VHMS-15 Acél géphenger, 15000 Lb. Kapacitás | AG8BPV VHMS-154.88 "10.5 "15000 lbs.10.5 "x 5.75"5.75 "€549.04
VESTIL VHMS-2 Acél géphenger, 2000 Lb. Kapacitás | AG8BPW VHMS-23.25 "8"2000 lbs.8 "x 3.5"3.5 "€285.66
VESTIL VHMS-8 Acél géphenger, 8000 Lb. Kapacitás | AG8BPZ VHMS-84.44 "10 "8000 lbs.10 "x 5.5"5.5 "€504.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VHMS-30 acél géphenger, 30000 fonttal. Kapacitás
€701.52 /Mértékegység