VESTIL TSCT-2 többrétegű kosár, 2 polcos, 200 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8BEG Modell: TSCT-2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€645.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbpolcos készlet kosár
Alsó polc magassága5 7 / 8 "
Alsó polc ajak2"
Alsó polc dönthető26 fok
Kapacitás200 lbs.
Caster Dia.4 x 2 "
Görgős anyagPenész a gumi
Görgős típusMerev, forgatható fékkel
Görgős kerék átmérője4"
Görgő kerék szélessége2"
Görgő szélessége2"
színekKék
Mélység30.6875 "
Keret anyagAcél
Magasság37.63 "
Tartalmazza(2) Clevis Pins - 1/2" x 4 1/2"
Beltéri / kültériszobai
Hossz30.69 "
AnyagAcél
Max. Hajlásszög45 fok
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgőkerekek száma4
Görgők száma4
Pinek száma2
Polcok száma2
Teljes mélység30.6875 "
Teljes magasság37.62 "
Teljes hossz30.69 "
Teljes szélesség19.06 "
Csap hossza4 1 / 2 "
PIN-kódKapcsolókengyel
Pin Width1 / 2 "
Polc magassága0"
Polc hossza23 5 / 8 "
Polc szélessége16 "
Statikus teherbírás200 lbs.
Felső polc magassága34 "
Felső polc ajak1 1 / 2 "
Felső polc dönthető0 fok 45 fokig.
Kerék anyagaPenész a gumi
Szélesség19.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.6
Hajó magassága (cm)95.57
Hajó hossza (cm)76.68
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelső polc magasságaKapacitásMagasságTartalmazzaKosarak számaPolcok számaTeljes magasságPolc magasságaÁr
VESTIL TSCT-2B Többrétegű kosár, 2 polcos, 2 kosárral, 200 Lb. Kapacitás | AG8BEH TSCT-2B34 "200 lbs.46.25 "(2) Kosarak, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2" és (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2", (2) Clevis tűk - 1/2" x 4 1/2"2246.25 "0"€1,016.91
VESTIL TSCT-3 Többszintes kocsi, 3 polcos, 200 Lb. Kapacitás | AG8BEJ TSCT-357 "300 lbs.60.63 "(2) Clevis tűk - 1/2" x 4 1/2"-360.62 "0"€829.71
VESTIL TSCT-3B Többszintes kosár, 3 polcos, 3 kosárral, 200 Lb. Kapacitás | AG8BEK TSCT-3B57 "300 lbs.65.5 "(4) Kosarak, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2", (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2" és (2) ) 11 1/2" x 15 1/2" x 8 1/2", (2) Clevis Pins- 1/2" x 4 1/2"3365.5 "0"€1,377.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TSCT-2 többrétegű kosár, 2 polcos, 200 Lb. Kapacitás
€645.99 /Mértékegység