VESTIL TH-CART-95 Szemeteskosár, 95 gallon kapacitás | AG8ATZ

VESTIL TH-CART-95 szemeteskosár, űrtartalom 95 gallon

Tétel: AG8ATZ Modell: TH-CART-95
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,356.15 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKuka
Kapacitás600 lbs.
Kosár kialakításaHázmesteri szolgálat
Kosár anyagaFém
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Lánc Dia.3 / 16 "
Lánc hossza112 "
színekFekete
Mélység119 2 / 7 "
Teljesen behúzott vonóhorog hossza19 5 / 8 "
Fogantyú magassága40 11 / 16 "
Magasság40 2 / 3 "
Hossz119 2 / 7 "
AnyagAcél
Max. Szemetes edények kapacitása95 gal.
Max. Meghosszabbított vonóhorog hossza30 7 / 8 "
Max. Kukák3
MértékegységekMINDEN EGYES
Kerekek száma4
Vonóhorog függőleges növekményének beállítása2 1 / 2 "
Kuka kapacitás95 gal.
Szemetes nyílás szélessége28 "
Használható hossz87 "
Használható szélesség18 13 / 32 "
Szemétkosár kapacitása95 gal.
Kerék átm.8"
KerékkikészítésÜveggel töltött
Kerék anyagaNejlon
Kerék típusaMerev, forgatható 4 állású reteszelő
Kerék szélessége2"
Szélesség27 2 / 5 "
Dolgozni valakivelTH-95-BLU, TH-95-GRN, TH-95-GY

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 112.05
Hajó magassága (cm)103.35
Hajó hossza (cm)282.89
Hajószélesség (cm)69.61
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszKuka kapacitásSzemetes nyílás szélességeHasználható hosszÁr
VESTIL TH-CART-64 Szemeteskosár, 64 gallon kapacitás | AG8ATY TH-CART-64400 lbs.105 7 / 9 "64 gal.23 1 / 2 "73 1 / 2 "€1,887.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TH-CART-95 szemeteskosár, űrtartalom 95 gallon
€2,356.15 /Mértékegység