STAFFORD MFG Megoldássorozat, SPARC mesternyakörvek


Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Csavar mérete: 1/4-28 x 3/4 , Szélesség: 0.500 "
StílusModellTérfogatméretFokozatHelyezze be az átm.AnyagDia kívül.Csavar anyaga
A
3-DM1S108
1-1 / 2 "3031.250 "Rozsdamentes acél2.500 "18-8 rozsdamentes acél
ajánlatkérés
B
3-DM1A108
1-1 / 2 "2024-T3511.250 "Alumínium2.500 "Ötvözött acél
ajánlatkérés
C
3-DM2L108
1-1 / 2 "12151.250 "Acél2.500 "Ötvözött acél
ajánlatkérés
D
3-DM2S108
1-1 / 2 "3031.250 "Rozsdamentes acél2.500 "18-8 rozsdamentes acél
ajánlatkérés
E
3-DM1L108
1-1 / 2 "12151.250 "Acél2.500 "Ötvözött acél
ajánlatkérés
F
3-DM2A108
1-1 / 2 "2024-T3511.250 "Alumínium2.500 "Ötvözött acél
ajánlatkérés
B
3-DM1A200
2"2024-T3511.750 "Alumínium3.250 "Ötvözött acél
ajánlatkérés
A
3-DM1S200
2"3031.750 "Rozsdamentes acél3.250 "18-8 rozsdamentes acél
ajánlatkérés
E
3-DM1L200
2"12151.750 "Acél3.250 "Ötvözött acél
ajánlatkérés
F
3-DM2A200
2"2024-T3511.750 "Alumínium3.250 "Ötvözött acél
ajánlatkérés
D
3-DM2S200
2"3031.750 "Rozsdamentes acél3.250 "18-8 rozsdamentes acél
ajánlatkérés
C
3-DM2L200
2"12151.750 "Acél3.250 "Ötvözött acél
ajánlatkérés
D
3-DM2S300
3"3032.750 "Rozsdamentes acél4"18-8 rozsdamentes acél
ajánlatkérés
C
3-DM2L300
3"12152.750 "Acél4"Ötvözött acél
ajánlatkérés
F
3-DM2A300
3"2024-T3512.750 "Alumínium4"Ötvözött acél
ajánlatkérés
E
3-DM1L300
3"12152.750 "Acél4"Ötvözött acél
ajánlatkérés
A
3-DM1S300
3"3032.750 "Rozsdamentes acél4"18-8 rozsdamentes acél
ajánlatkérés
B
3-DM1A300
3"2024-T3512.750 "Alumínium4"Ötvözött acél
ajánlatkérés

Megoldássorozat, SPARC mesternyakörvek

A Stafford MFG Solution Series mestergallérokat használják, vagy az alkatrészeket egy tengelyre rögzítik. Egy darabból álló, osztott kialakításúak, így könnyen felszerelhetők és eltávolíthatók a teljes tengely vagy az alkatrészek szétszerelése nélkül. Ezeket a precíziós megmunkálású mestergallérokat úgy tervezték, hogy illeszkedjenek a 3D nyomtatott betétekhez (furatokkal), hogy bármilyen típusú tengelyhez könnyedén illeszkedjenek. Rozsdamentes acél, alumínium és acél anyagváltozatokban állnak rendelkezésre, és 1/8 és 2-3/4 hüvelyk (OD) közötti tengelymérettel rendelkeznek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?