VESTIL RSH-108-MC gumi sebességű púp középső rész, beton hardverrel, 23.5 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7YCR Modell: RSH-108-MC

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€134.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpeed ​​Bump középső szakasz
Horgony mérete1 / 2 "
Horgony típusaUjj
Csavar mérete1 / 2 "x 6"
Csavar típusacsapat
Kapacitás40000 lbs.
színekFekete
Mélység19.18 "
Magasság1.63 "
Hossz19.19 "
AnyagGumi
MértékegységekMINDEN EGYES
Horgonyok száma2
Csavarok száma2
Az alátétek száma2
Csökkentsd a sebességet5 - 10 mph
Forgalomszabályozás típusaFekvőrendőr
Alátét Dia.1 / 2 "
Alátét sugara1 / 2 "
Szélesség23.5 "
Dolgozni valakivelRSH-108-EF-C, RSH-108-EM-C

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)3.49
Hajó hossza (cm)48.74
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszHorgonyok számaCsavarok számaTüskék számaSzélességÁr
VESTIL RSH-108-MA gumi sebességű púp középső rész, aszfalt hardverrel, 23.5 hüvelykes méret | AG7YCQ RSH-108-MA40000 lbs.1.63 "19.18 "--223.5 "€161.10
VESTIL RSH-120-MA gumi középső rész, aszfalttartóval, 35.25 hüvelykes méret | AG7YDA RSH-120-MA60000 lbs.2.44 "20.31 "--335.25 "€247.65
VESTIL RSH-120-MC gumi középső rész, beton hardverrel, 35.25 hüvelykes méret | AG7YDB RSH-120-MC60000 lbs.2.44 "20.31 "33-35.25 "€237.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RSH-108-MC gumi sebességű púp középső rész, beton hardverrel, 23.5 hüvelykes
€134.98 /Mértékegység