VESTIL RDC sorozatú gazdaságos forgó dobkocsik


Szűrő
Caster Dia .: 5" , Görgő típusa: 2 merev, 2 forgatható , Görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Mélység: 31.75 " , Dob mérete: 30 gal, 55 gal. , Keret anyaga: Acél , Első görgő szélessége: 1.25 " , Fogantyú hossza: 9.5 " , Fogantyú anyaga: Acél , Magába foglalja: Handle , Belső magasság: 3 5 / 8 " , Belső hossz: 9 1 / 4 " , Belső szélesség: 6 1 / 2 " , Görgők száma: 4 , hátsó görgő szélessége: 1"
StílusModellHátsó görgő anyagaGörgős anyagszínekSzélességElső görgő anyagaMagasságHosszTerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
A
RDC-60-DPN
--Szürke9"-7 1 / 7 "12 "1 gal.€127.97
B
RDC-60-5-PO
poliolefinpoliolefinKék19 "poliolefin21.5 "31.75 "800 lbs.€393.02
C
RDC-60-5-PU
Poly acélonpoliuretánKék19 "Poly acélon21.5 "31.75 "800 lbs.€478.15
D
RDC-60-5-SS
AcélAcélKék19 "Acél21.5 "31.75 "800 lbs.€431.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?