Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL RDC-60-DPN forgó dobkocsi, opcionális csepegtető edény | AG7XXT

VESTIL RDC-60-DPN forgódobos kocsi, opcionális csepegtetőtálca

Raktáron
Tétel: AG7XXT Modell: RDC-60-DPN

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€127.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
Kapacitás1 gal.
színekSzürke
Magasság7 1 / 7 "
Belső magasság3 5 / 8 "
Belső hossza9 1 / 4 "
Belső szélesség6 1 / 2 "
Hossz12 "
Terhelhetőség1 gal.
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Szélesség9"
Dolgozni valakivelRDC-60-NC, RDC-60-5-HR, RDC-60-5-PO, RDC-60-5-SS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)20.96
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátsó görgő anyagaGörgős anyagszínekSzélességElső görgő anyagaMagasságHosszTerhelhetőségÁr
VESTIL RDC-60-5-PO forgódobos kocsi, poliolefin, 800 font. Kapacitás | AG7XXP RDC-60-5-POpoliolefinpoliolefinKék19 "poliolefin21.5 "31.75 "800 lbs.€393.02
VESTIL RDC-60-5-PU forgó dobkocsi, poli, 800 Lb. Kapacitás | AG7XXQ RDC-60-5-PUPoly acélonpoliuretánKék19 "Poly acélon21.5 "31.75 "800 lbs.€478.14
VESTIL RDC-60-5-SS Forgó dobkocsi, acél kerekek, 800 Lb. Kapacitás | AG7XXR RDC-60-5-SSAcélAcélKék19 "Acél21.5 "31.75 "800 lbs.€431.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RDC-60-DPN forgódobos kocsi, opcionális csepegtetőtálca
€127.97 /Mértékegység