VESTIL RDC-60-5-PO forgódobos kocsi, poliolefin, 800 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7XXP Modell: RDC-60-5-PO

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€393.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
Kapacitás800 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliolefin
Görgős típus2 merev, 2 forgatható
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
Mélység31.75 "
Dob mérete30 gal, 55 gal.
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagapoliolefin
Első görgő szélessége1.25 "
Fogantyúhossz9.5 "
FogantyúAcél
Magasság21.5 "
TartalmazzaHandle
Hossz31.75 "
Terhelhetőség800 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Teljes mélység31.75 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagapoliolefin
Hátsó görgő szélessége1"
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)54.61
Hajó hossza (cm)80.65
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHátsó görgő anyagaGörgős anyagszínekSzélességElső görgő anyagaMagasságHosszTerhelhetőségÁr
VESTIL RDC-60-5-PU forgó dobkocsi, poli, 800 Lb. Kapacitás | AG7XXQ RDC-60-5-PUPoly acélonpoliuretánKék19 "Poly acélon21.5 "31.75 "800 lbs.€478.14
VESTIL RDC-60-5-SS Forgó dobkocsi, acél kerekek, 800 Lb. Kapacitás | AG7XXR RDC-60-5-SSAcélAcélKék19 "Acél21.5 "31.75 "800 lbs.€431.18
VESTIL RDC-60-DPN forgó dobkocsi, opcionális csepegtető edény | AG7XXT RDC-60-DPN--Szürke9"-7 1 / 7 "12 "1 gal.€127.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RDC-60-5-PO forgódobos kocsi, poliolefin, 800 font. Kapacitás
€393.02 /Mértékegység