VESTIL PYSB-W-BK fekete piramis jelalap rúddal és kerekekkel

Tétel: AG7XUT Modell: PYSB-W-BK
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€585.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzőbázis postával
Alapmagasság22 "
AlapanyagKis sűrűségű polietilén műanyag
színekFekete
Mélység22 "
Átmérő6"
befejezUltraibolya és antisztatikus adalékok
Magasság98 "
Hossz22 "
AnyagLDPE
Max. Alapkapacitás22 gal.
MértékegységekMINDEN EGYES
Kerekek száma2
Hozzászólás Dia.1 3 / 5 "
Hozzászólás hossza1 3 / 5 "
Posta szélessége1 3 / 5 "
Elsődleges anyagcsatlakozásFémtől fémig
típusBázis
Falvastagság1 / 4 "
Kerék átm.5"
Kerék anyagaMűanyag
Kerék típusaMerev
Kerék szélessége1 1 / 4 "
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)248.92
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
VESTIL PYSB-B kék piramis jelzőtábla pólussal | AG7XUN PYSB-BKék€346.31
ajánlatkérés
VESTIL PYSB-BK fekete piramis jelzőtábla pólussal | AG7XUP PYSB-BKFekete€346.31
ajánlatkérés
VESTIL PYSB-R Piros Piramis Jelzőtábla pólussal | AG7XUQ PYSB-RPiros€346.31
ajánlatkérés
VESTIL PYSB-WB kék piramis tábla talp rúddal és kerekekkel | AG7XUR PYSB-WBKék€483.94
ajánlatkérés
VESTIL PYSB-WR piros piramis jelalap oszlopokkal és kerekekkel | AG7XUU PYSB-WRPiros€483.94
ajánlatkérés
VESTIL PYSB-WY Sárga piramistábla talp rúddal és kerekekkel | AG7XUV PYSB-WYSárga€483.94
ajánlatkérés
VESTIL PYSB-Y Sárga piramistábla talp rúddal | AG7XUW PYSB-YSárga€346.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PYSB-W-BK fekete piramis jelalap rúddal és kerekekkel
€585.57 /Mértékegység