VESTIL LLW-PAILD-200 változó magasságú vödördömper, 200 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7VQU Modell: LLW-PAILD-200

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,775.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobemelő
Kapacitás200 lbs.
Caster Dia.4" (felső merev), 6" (hátsó merev)
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típusMerev
színekKék, sárga
Bölcsőmagasság csökkentve7 1 / 8 "
Mélység37.5 "
Dob Dia.11 "
Dob anyagAcél, műanyag
Dob mérete5 gal.
Dump Szög24 fok
Első görgő átmérője2"
Első görgő szélessége0.88 "
Magasság71.75 "
Hossz26.5 "
Csökkentett magasság7.88 "
AnyagAcél
Max. Lerakási magasság52 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Lerakási magasság1"
Szögbeállítások száma24
Görgők száma4
HordozhatóIgen
Öntési magasság csökkentve1"
Öntési magasság megemelt52 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság71 3 / 4 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő szélessége2"
Henger Dia.2"
Henger anyagAcél
Forgás135 fok
Forgásszög24 fok
Szélesség20.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.95
Hajó magassága (cm)168.28
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátsó görgő szélességeKapacitásszínekSzélességMélységMagasságTételAnyagÁr
VESTIL LLW-PAILD-100 változó magasságú vödördömper, 125 Lb. Kapacitás | AG7VQT LLW-PAILD-1001.25 "125 lbs.Kék, sárga26 "35.875 "71.25 "DobemelőAcél€1,988.74
VESTIL LLW-PAILD-100-PSS változó magasságú vödöradagoló, 125 Lb. Kapacitás | CE3EFB LLW-PAILD-100-PSS1.25 "125 lbs.Ezüst25.56 "36.9375 "71.87 "Vödör bélésRozsdamentes acél€5,767.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LLW-PAILD-200 változó magasságú vödördömper, 200 Lb. Kapacitás
€1,775.58 /Mértékegység