VESTIL HDC sorozatú hidraulikus dobos törők/tömörítők


A Vestil HDC sorozatú hidraulikus dobos aprítókat/tömörítőket ipari környezetben használják dobok törésére és tömörítésére. Racionalizálják a hulladékkezelést, helyet takarítanak meg és megkönnyítik az újrahasznosítást a hordók méretének csökkentésével a hatékony és környezetbarát hulladékkezelési megoldásokat kereső vállalkozások számára.

Szűrő
Hozzávetőleges zúzott magasság: 6" , Szín: Kék , Tömörítő lap átm.: 21 " , Zúzóerő: 38000 lbs. , Zúzólemez súlya: 75 lbs. , Csepegtetőedény kapacitása: 1 gal. , csepegtetőtál magassága: 1 5 / 8 " , csepegtetőtál hossza: 4 1 / 2 " , Csepptálca szélessége: 31 1 / 2 " , Keret anyaga: Acél , Első görgő anyaga: Műanyag , Első görgő szélessége: 2" , Hidraulikus tartály kapacitása: 30 gal. , Anyaga: Acél , Max. Tömörítő erő: 18000 lbs. , Működési mód: Push Button , fázis: 3 , Hátsó görgő anyaga: Gumi , hátsó görgő szélessége: 8.5 " , Szállítási magasság: 58 3 / 16 " , Használható kamra magasság: 35 3 / 4 " , Használható kamra hossza: 25 " , Használható kamra szélesség: 25 "
StílusModellTételBelső szélességElemek mellékelveMélységOlajtározóHordozhatóÁramforrásFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
HDC-905-IDC / 208V
Elektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő25 "Nem38.1875 "18 gal.NemElektromos vezetékes208V AC€17,316.08
B
HDC-905-IDC / 230V
Elektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő25 "-38.1875 "18 gal.NemElektromos vezetékes230V AC€17,316.08
C
HDC-905-IDC / 460V
Elektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő25 "Nem38.1875 "18 gal.NemElektromos vezetékes460V AC€17,142.83
D
HDC-905-HC / 230V
Elektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő25 "Nem40.12 "25 gal.NemElektromos vezetékes230V AC€25,639.11
ajánlatkérés
E
HDC-905-HC / 208V
Elektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő-Nem-25 gal.--208V AC€25,639.11
ajánlatkérés
F
HDC-905-HC / 460V
Elektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő-Nem-25 gal.--460V AC€25,382.70
ajánlatkérés
G
HDC-905-IDC
Elektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő---18 gal.-220V208/230/460V AC-
ajánlatkérés
H
HDC-900-GPT
Mobil benzinmotoros dobaprító30 "Igen138.375 "-IgenBenzin12V DC€34,507.68

Jellemzők

  • Ezek a gépek 38000 font nyomóerőt fejtenek ki, és 55 másodperc alatt lapítják le az 6 gallonos dobokat 25 hüvelykre.
  • Megvilágított BE/KI kapcsolóval vannak felszerelve a fokozott felhasználói tudatosság és biztonság érdekében.
  • Ezek a darálók/tömörítők gombafejű vészleállító gombbal rendelkeznek, amely vészhelyzet esetén azonnal leállítja az egységet.
  • Úgy gyártják őket, hogy megfeleljenek az OSHA és JIC szabványoknak és előírásoknak, biztosítva a biztonságot és a szabályozási megfelelést.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a javasolt eljárás a tömörített hordók ártalmatlanításához, és szükség van-e speciális kezelési vagy ártalmatlanításra?

  • Különítse el a veszélyes és nem veszélyes hordókat.
  • A veszélyes anyagokat megfelelően címkézze fel.
  • A dobokat megfelelő helyen tárolja.
  • Szervezze meg az engedélyezett szállítást a hulladékgyűjtő létesítménybe.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a Vestil HDC sorozatú hidraulikus dobtörő/tömörítő gépek használatakor?

  • Mindig kövesse a gyártó használati utasítását.
  • Biztosítsa a kezelők megfelelő képzését.
  • Használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE).
  • Tartsa távol a kezét és a ruházatát a mozgó alkatrészektől.
  • Legyen óvatos, ha veszélyes anyagokkal dolgozik.
  • Rendszeresen ellenőrizze a gépet kopás és sérülés szempontjából.
  • Tárolja az alkatrészeket arra kijelölt, hozzáférhető helyen.
  • A tömörített hordókat a vonatkozó előírások szerint ártalmatlanítsa.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?