A B Alapmélység: 4" , Kapacitás: 600 lbs. , Összecsukható: Igen , Szín: Sárga , Ajtó szélessége: 35 " , Hajtogatott szélesség: 38 " , Fork Pocket Center: 27.75 " , Villa zseb magassága: 3 3 / 8 " , Villa zseb szélessége: 7 7 / 8 " , Villa vastagság: 1.5 " , Villa szélessége: 7.75 " , Korlát tervezés: Fix kapaszkodó , Korlát magassága: 38 " , Magába foglalja: 36" biztonsági heveder és kapazár , Hossz: 38 " , Anyaga: Acél , Sín középső magassága: 23.5 " , Ajtók száma: 1 , Platform hossza: 37.75 " , Platform szélessége: 37.75 " , felső sín magassága: 38 " , Szélesség: 38 "
Jellemzők
- A Vestil WP-FD sorozatú lehajtható munkaállványok egyedi lehajtható kialakítással rendelkeznek, így használaton kívül optimalizálják a tárolóhely-hatékonyságot.
- 38 hüvelyk magas kapaszkodóval és 23-1/2 hüvelykes középső korláttal rendelkeznek három oldalon, amelyek biztosítják a dolgozók biztonságát az emelt feladatok során.
- Ezek a platformok kétkapus beléptetőrendszert kínálnak, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bármelyik oldalról beléphessenek, növelve a rugalmasságot és a hatékonyságot.
- Kompatibilisek a villás targoncákkal, használható villazsebekkel és biztonsági rögzítéssel rendelkeznek a nagyobb stabilitás érdekében.
- Robusztus acélszerkezetük, besütött porszórt bevonattal, amely garantálja a tartósságot és a hosszú élettartamot igényes ipari környezetben.
Gyakran ismételt kérdések
Milyen biztonsági tényezőket kell figyelembe venni lehajtható munkaállványok használatakor?
A legfontosabb tényezők közé tartozik a teherbírás, a megfelelő használat, a stabilitás, a leesés elleni védelem és a biztonságos rögzítés.
Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezeket a lehajtható munkaállványokat?
- Távolítsa el a törmeléket, és tisztítsa meg a platform felületét seprűvel, porszívóval vagy enyhe tisztítószerrel.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e repedések, horpadások vagy hajlított alkatrészek, és haladéktalanul javítsa meg vagy cserélje ki a sérült alkatrészeket.
- A zökkenőmentes működés érdekében kenje meg a mozgatható alkatrészeket, például a zsanérokat vagy az összecsukható mechanizmusokat.
- Rendszeresen ellenőrizze és húzza meg a meglazult csavarokat vagy rögzítőelemeket a szerkezeti integritás megőrzése érdekében.
- Győződjön meg arról, hogy a kapaszkodók, korlátok és biztonsági korlátok jó állapotban vannak.
- Tárolja a platformot tiszta, száraz helyen, védve az elemektől és az esetleges sérülésektől.