Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL F4-42 Villa pengevédő, polietilén, 4 x 42 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7RTV Modell: F4-42
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
€215.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilla burkolatok
Melléklet típusaEgyszerűen csúsztassa át a villákon Tartsa a helyén egy csapszeggel és sasszeggel.
Elemek mellékelveNem
színekSárga
Villahosszabbító kialakításPin stílus
Villa vastagsága1.75 "
Villa szélessége4"
Magasság2.38 "
Hossz44.88 "
Anyagpolietilén
Anyagvastagság0.19 "
MértékegységekPÁR
Használható villa hossz42 "
Használható villa szélesség4"
Használja a villák magasságával2"
Használja a villák hosszával42 "
Használja a villák szélességével4"
Szélesség5.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)6.03
Hajó hossza (cm)113.98
Hajószélesség (cm)12.07
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHasználható villa hosszHasználja a villák hosszávalÁr
VESTIL F4-36 villapengevédő, polietilén, 4 x 36 hüvelykes méret | AG7RTU F4-3638.88 "36 "36 "€173.16
VESTIL F4-48 Villapengevédő, polietilén, 4 x 48 hüvelykes méret | AG7RTW F4-4850.88 "48 "48 "€184.42
VESTIL F4-60 villapengevédő, polietilén, 4 x 60 hüvelykes méret | AG7RTX F4-6062.88 "60 "60 "€199.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL F4-42 Villa pengevédő, polietilén, 4 x 42 hüvelyk
€215.89 /Mértékegység