VESTIL DRUM-LRT-EC dobemelő, 44 x 40 x 82 hüvelyk, 550 font. Kapacitás, sárga, acél | AG7QWW

VESTIL DRUM-LRT-EC dobemelő, 44 x 40 x 82 hüvelyk, 550 font. Kapacitás, sárga, acél

Tétel: AG7QWW Modell: DRUM-LRT-EC
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,495.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobemelő és szállító
Kapacitás550 lbs.
Caster Dia.6"
Görgős zárNem
Görgős anyagPoly acélon
Kerékméret6 "x 2"
Görgős típus(2) Merev (2) Forgó fékkel
Görgő szélessége2"
színekSárga
Mélység40.12 "
Dob mérete55 gal.
Dob típusaAcél
Dump Magasság63 "
Első görgő átmérője6"
Első görgő szélessége2"
Kézi hajtókar forgása180 fok
Magasság77.19 "
Straddle belsejében26 1 / 2 "
Láb típusRögzített
örökségRögzített
Hossz52.125 "
Emelési magasság63 "
AnyagAcél
Görgők száma4
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság63" (vízszintes)
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő szélessége2"
Forgás180 fok
billentse120 fok
Hajlásszög120 fok
Dönthető fok120 fok
Függőleges emelt magasság59 "
Szélesség31.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 202.5
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8428900290
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a teherbírása ennek a hordozható dobemelőnek / forgónak / szállítónak?

A. A Vestil DRUM-LRT-EC hordozható dobemelő/forgató/transzporter egységes kapacitása 550 lb.

K. Minden típusú dob szállítható ezzel a dobemelővel/-forgatóval/szállítóval?

V. A Vestil DRUM-LRT-EC kompatibilis az 55 gallon méretű acéldobokkal.

K. Milyen anyagból készült ez a Vestil DRUM-LRT-EC?

V. Ez a hordozható dobemelő/forgató/szállító acélból készült a hosszú távú működőképesség és szilárdság érdekében.

K. Milyen pontokat kell ellenőrizni a dobemelő/forgató/szállítógép működtetése előtt?

A.

  • Ellenőrizze a hidraulikus rendszert, a szorító alkatrészeket, a kerekeket, a kocsit és a rögzítőket, hogy nem sérültek-e, nem megfelelő-e a beszerelés vagy meglazultak-e az alkatrészek.
  • Vizsgálja meg az egységet, nincs-e benne korróziós jel.
  • Ellenőrizze a hegesztési varratok repedéseit.

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusMélységKézi hajtókar forgásaMagasságForgásFüggőleges emelt magasságSzélességÁr
VESTIL DRUM-LRT-ESJ dobemelő pofával, 44 x 40 x 78 hüvelyk, 550 font. Kapacitás, sárga, acél | AG7QWX DOB-LRT-ESJ(2) Forgatható44 "181 fok78 "181 fok53 "40 "€3,023.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-EC dobemelő, 44 x 40 x 82 hüvelyk, 550 font. Kapacitás, sárga, acél
€3,495.96 /Mértékegység