VESTIL DRUM-LRT-ESJ dobemelő pofával, 44 x 40 x 78 hüvelyk, 550 font. Kapacitás, sárga, acél

Tétel: AG7QWX Modell: DRUM-LRT-ESJ
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,658.79 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobemelő és szállító
Kapacitás550 lbs.
Caster Dia.6"
Görgős zárNem
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus(2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSárga
Mélység44 "
Dob mérete55 gal.
Dob típusaAcél
Dump Magasság58 "
Első görgő átmérője6"
Első görgő szélessége2"
Kézi hajtókar forgása181 fok
Magasság78 "
Láb típusRögzített
örökségRögzített
Hossz44 "
Emelési magasság58 "
AnyagAcél
Görgők száma4
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság58 "
Hátsó görgő átmérője7"
Hátsó görgő szélessége2"
Forgás181 fok
billentse120 fok
Hajlásszög120 fok
Dönthető fok120 fok
Függőleges emelt magasság53 "
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 202.5
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusMélységKézi hajtókar forgásaMagasságForgásFüggőleges emelt magasságSzélességÁr
VESTIL DRUM-LRT-EC dobemelő, 44 x 40 x 82 hüvelyk, 550 font. Kapacitás, sárga, acél | AG7QWW DOB-LRT-EC(2) Merev (2) Forgó fékkel40.12 "180 fok77.19 "180 fok59 "31.5 "€2,889.22
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-ESJ dobemelő pofával, 44 x 40 x 78 hüvelyk, 550 font. Kapacitás, sárga, acél
€3,658.79 /Mértékegység