Vestil CCRF-30-P Kereskedelmi keringtető talpventilátor, 30 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AG7PGY Modell: CCRF-30-P

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€883.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
AkkumulátorNem
Kés színFekete
Dia Dia.30 "
Penge mérete30 "
CFM @ 0.500-In. SP5500 CFM
CFM magas6000 CFM
CFM alacsony4800 CFM
CFM közepes5500 CFM
színekFekete ezüst
Vezetékhossz108 "
Vezeték típusaSJT 3. típus
Magasság106 "
Tartalmazza(1) Talapzatos kereskedelmi keringető ventilátor
Beltéri / kültériszobai
IonizálásNem
Hossz32.5 "
AnyagAcél
Max. Amper2.4A
MértékegységekMINDEN EGYES
KödNem
Motoros HP1/4 LE
Felszerelési stílusTalapzat
Sebességek száma2
Teljes mélység32 1 / 2 "
Teljes magasság106 "
Teljes szélesség27 "
Fázis1
Pólus hossz6 "hogy 43"
Ajánlott szoba mérete700 sq ft.
TávirányítóNem
TermosztátNem
IdőzítőNem
Feszültség115V
Volt / fázis115V / 1PH
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.7
Hajó magassága (cm)269.24
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8414596095
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységKés színDia Dia.Teljes magasságTeljes szélességAjánlott szoba méreteFeszültségCFM @ 0.500-In. SPÁr
VESTIL CCRF-24-P Kereskedelmi keringető talpventilátor, 24 hüvelyk átm. | AG7PGW CCRF-24-P27 "Fekete25 "104 "27 "600 sq ft.120V4900 CFM€801.94
VESTIL CCRF-24-W Kereskedelmi keringtető fali ventilátor, 24 hüvelyk átm. | AG7PGX CCRF-24-W27 "Ezüst25 "27 "12 "-115V-€684.27
VESTIL CCRF-30-W Kereskedelmi keringtető fali ventilátor, 30 hüvelyk átm. | AG7PGZ CCRF-30-W36 "Ezüst30 "36 "16 "-115V-€713.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Vestil CCRF-30-P Kereskedelmi keringtető talpventilátor, 30 hüvelyk átm.
€883.32 /Mértékegység