VESTIL APTS-3660-CF alumínium szerszámos doboz, görgők/villa, 36 hüvelyk x 60 hüvelyk méret | AG7LXZ

VESTIL APTS-3660-CF alumínium szerszámosláda, görgők/villa, 36 x 60 hüvelykes méret

Raktáron
Cikkszám: AG7LXZ Modell: APTS-3660-CF

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,071.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható eszközdoboz
Kapacitás2500 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típusMerev, forgatható
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Gyémánt futófelület vastagság1 / 8 "
Fork Pocket Center24 "
Villa zseb magassága2 1 / 2 "
Villa zsebmérete7-1 / 2 "
Villa zseb szélessége7 1 / 2 "
FogantyúAcél
Magasság40.06 "
Hossz25.88 "
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Polcszám1
Görgők száma4
Polcok száma1
Tálcák száma1
Teljes magasság40.0625 "
Teljes hossz25.88 "
Teljes szélesség61.25 "
Lakatos bilincs max. Dia.7 / 16 "
RozsdaállóIgen
Szerszámos doboz ház anyagaAlumínium
típusládák
Használható magasság36 "
Használható hossz24 "
Használható szélesség60 "
KerekekIgen
Szélesség61.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.4
Hajó magassága (cm)111.6
Hajó hossza (cm)64.93
Hajószélesség (cm)165.1
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyémánt futófelület vastagságFork Pocket CenterMagasságHasználható magasságSzélességÁr
VESTIL APTS-2436 alumínium hordozható szerszámos doboz, 24 hüvelyk x 36 hüvelykes méret | AG7LWF 39UV98 APTS-24360.08 "-25.06 "24 "37.25 "€1,303.84
VESTIL APTS-2436-C alumínium hordozható szerszámosláda, görgővel, 2500 Lb. Kapacitás, ezüst | AG7LWG APTS-2436-C0.08 "-32.69 "24 "37.25 "€1,299.12
VESTIL APTS-2436-F alumínium szerszámosláda, villazsebek, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG7LWJ 39UW11 APTS-2436-F0.08 "12 "28.06 "24 "37.25 "€1,467.52
VESTIL APTS-2448 alumínium hordozható szerszámosláda, 24 hüvelyk x 48 hüvelykes méret | AG7LWM APTS-24480.08 "-25.06 "24 "49.25 "€1,224.63
VESTIL APTS-2448-C alumínium szerszámosláda, görgővel, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7LWN APTS-2448-C0.08 "-32.69 "24 "49.25 "€1,446.41
VESTIL APTS-2448-CF alumínium szerszámosláda, görgőkkel/villával, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7LWP APTS-2448-CF0.08 "24 "32.69 "24 "49.25 "€1,612.85
VESTIL APTS-2448-F alumínium szerszámosláda, villazsebek, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7LWT 39UW03 APTS-2448-F0.08 "24 "28.06 "24 "49.25 "€1,575.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL APTS-3660-CF alumínium szerszámosláda, görgők/villa, 36 x 60 hüvelykes méret
€2,071.88 /Mértékegység