VESTIL A-LIFT-CB-HP csörlős emelőtargonca, ellensúly, 400 lb., ezüst, alumínium/acél

Raktáron
Tétel: AG7LTC Modell: A-LIFT-CB-HP

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,475.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csörlő emelő teherautó
Kapacitás400 lbs.
színekEzüst
Mélység40.12 "
Villa magassága1 3 / 4 "
A villa magassága megemelkedett1"
Villa hossza22 7 / 16 "
Villa süllyesztett magasság2"
Fork kívül Dia.20 7 / 8 "
Villaemelés kézi hajtókar forgásával1"
Villa nyereg szélessége28.25 "
Villa vastagsága1.75 "
Villa szélessége4"
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Az első kerék átmérője4"
Az első kerék szélessége2"
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz18.63 "
FogantyúAcél
Magasság67.31 "
Belső terpeszszélesség21 1/2 "- 36 1/2"
Hossz45.875 "
Emelési magasság98.44 "
A magasság emelése villával lefelé98-7 / 16 "
A magasság emelése villával felfelé120 "
Csökkentett magasságú villákkal2", 21 1/4"
AnyagAlumínium, acél
Max. A villa magassága120 "
Max. Villa szélessége43.25 "
A terpeszszélességen kívül28 1/4 "- 43 1/4"
Teljes mélység45.875 "
Teljes magasság67.3125 "
Teljes szélesség43.25 "
ÁramforrásKéz
Emelt magasságú Forks Down98 7 / 16 "
Emelt magasságú villákkal felfelé120 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó kerék átmérője5"
Hátsó kerék szélessége2"
Kerék anyagaPoly a Poly-n
Kerék szélessége2"
Szélesség43.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 188.1
Hajó magassága (cm)170.97
Hajó hossza (cm)116.52
Hajószélesség (cm)109.86
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásCsökkentett magasságú villákkalA magasság emelése villával lefeléA magasság emelése villával felfeléHosszSzélességMagasságÁr
VESTIL A-LIFT-CB csörlős emelőtargonca, ellensúly, 500 lb., ezüst, alumínium/acél | AG7LTA A-LIFT-CB500 lbs.2", 21 1/4"---43.25 "67.31 "€3,204.99
VESTIL A-LIFT-CB-EHP csörlős emelőtargonca, ellensúly, 350 lb., ezüst, alumínium/acél | AG7LTB A-LIFT-CB-EHP350 lbs.2", 21 1/4"---43.25 "79.13 "€3,854.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL A-LIFT-CB-HP csörlős emelőtargonca, ellensúly, 400 lb., ezüst, alumínium/acél
€3,475.17 /Mértékegység