Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 100125 Léghenger levegő 2-1/2 hüvelykes furatú horganyíró | AG9PHP 21DH72

VELVAC 100125 Levegőhenger, 2-1/2 hüvelykes furatú Clevis

Raktáron
Tétel: AG9PHP Típus: 100125Kereszthivatkozás: 21DH72
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
€438.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.2.5 "
Henger típusaTavaszi visszatérés
Végzáró anyagAlumínium
befejezCsiszolt
Mágneses dugattyúIgen
Max. Betöltés361 font
Max. Nyomás100 psi
SzereljeKapcsolókengyel
Teljes hossz10.62 "visszahúzódott
Dugattyú anyagaKettős hatású Buna-N Emralon bevonatú
Dugattyúrúd anyagaFém
Csukló lyuk Dia.1 / 2 "
Port méret1/4 "-18 NPTF
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza1.75 "
Rúd menetméret5/8 "-18 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Tavaszi visszahúzási erő452 lbs
ütés4"
Temp. Hatótávolság-60 F
Vezetőkar anyagaFém
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)39.62
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésTeljes hosszPort méretütésTemp. HatótávolságÁr
VELVAC 100126 Levegőhenger, 2-1/2 hüvelykes furatú horganyíró | AG9PHQ 21DH73 100126386 font13.75 "visszahúzódott1 / 4-18 NPTF6"-40 F és 180 F között€349.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 100125 Levegőhenger, 2-1/2 hüvelykes furatú Clevis
€438.84 /Mértékegység